SMC
隔壁用ユニオン KQ2E (KQ互換タイプ) インチサイズ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
内容量
1袋(10個)
全20種類を絞り込む
適合チューブ外径(inch)
選択してください
1/8
5/32
3/16
1/4
5/16
3/8
1/2
20種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
使用流体
使用圧力範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41408324
KQ2E01-00A
CADデータダウンロード
1/8
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
7,460
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408333
KQ2E01-00N
CADデータダウンロード
1/8
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
7,680
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408342
KQ2E03-00A
CADデータダウンロード
5/32
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408351
KQ2E03-00N
CADデータダウンロード
5/32
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
7,290
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408367
KQ2E05-00A
CADデータダウンロード
3/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408376
KQ2E05-00N
CADデータダウンロード
3/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408385
KQ2E07-00A
CADデータダウンロード
1/4
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408394
KQ2E07-00N
CADデータダウンロード
1/4
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,380
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408403
KQ2E09-00A
CADデータダウンロード
5/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408412
KQ2E09-00N
CADデータダウンロード
5/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
9,160
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408421
KQ2E11-00A
CADデータダウンロード
3/8
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408437
KQ2E11-00N
CADデータダウンロード
3/8
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
12,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408446
KQ2E13-00A
CADデータダウンロード
1/2
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
13,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408455
KQ2E13-00N
CADデータダウンロード
1/2
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40094102
KQ2E03-00A-X12
5/32
水/空気
-
¥
7,070
¥
5,998
¥
6,598
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094407
KQ2E05-00A-X12
3/16
水/空気
-
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094748
KQ2E07-00A-X12
1/4
水/空気
-
¥
8,100
¥
7,298
¥
8,028
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094942
KQ2E09-00A-X12
5/16
水/空気
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095107
KQ2E11-00A-X12
3/8
水/空気
-
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095247
KQ2E13-00A-X12
1/2
水/空気
-
¥
13,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください