SMC
隔壁用ユニオン KQ2E インチサイズ
用途
パネル取付等のチューブ同士の中継接続に使用。
形状
隔壁用ユニオン
内容量
1袋(10個)
バスケットに入れる
14
件中 1~14件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合チューブ外径(inch)
使用流体
使用圧力範囲
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41408604
KQ2E05-00MA
CADデータダウンロード
3/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
41408613
KQ2E05-00MN
CADデータダウンロード
3/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,270
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408622
KQ2E07-00MA
CADデータダウンロード
1/4
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408631
KQ2E07-00MN
CADデータダウンロード
1/4
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,380
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408647
KQ2E09-00MA
CADデータダウンロード
5/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
8,830
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408656
KQ2E09-00MN
CADデータダウンロード
5/16
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
9,160
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408665
KQ2E11-00MA
CADデータダウンロード
3/8
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408674
KQ2E11-00MN
CADデータダウンロード
3/8
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
12,090
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408683
KQ2E13-00MA
CADデータダウンロード
1/2
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
13,940
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408692
KQ2E13-00MN
CADデータダウンロード
1/2
空気、水
-100kPa~1MPa
¥
14,600
¥
13,980
¥
15,378
(税込)
3日以内出荷
返品不可
40094425
KQ2E05-00MA-X12
1/8
水/空気
-
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094757
KQ2E07-00MA-X12
3/16
水/空気
-
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40094958
KQ2E09-00MA-X12
5/16
水/空気
-
¥
8,900
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
40095116
KQ2E11-00MA-X12
3/8
水/空気
-
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください