SMC
両口チーズユニオン KQ2T (ガスケットシール) インチサイズ
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状
チーズユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
バスケットに入れる
42
件中 1~42件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41408701
KQ2T01-32A
CADデータダウンロード
14.2
7.1
7
15.3
14.2
13.3
7
1/8
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408717
KQ2T01-32N
CADデータダウンロード
14.2
7.1
7
15.3
14.2
13.3
7
1/8
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408726
KQ2T01-U01A
CADデータダウンロード
16.6
7.1
10
14.5
17.8
13.3
11.11
1/8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,210
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408735
KQ2T01-U01N
CADデータダウンロード
16.6
7.1
10
14.5
17.8
13.3
11.11
1/8
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,430
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408744
KQ2T01-U02A
CADデータダウンロード
16.3
7.1
10
14.5
19.1
13.3
14.29
1/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408753
KQ2T01-U02N
CADデータダウンロード
16.3
7.1
10
14.5
19.1
13.3
14.29
1/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408762
KQ2T03-32A
CADデータダウンロード
15.3
8.2
7
15.4
14.7
13.3
7
5/32
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,200
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408771
KQ2T03-32N
CADデータダウンロード
15.3
8.2
7
15.4
14.7
13.3
7
5/32
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,420
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408787
KQ2T03-U01A
CADデータダウンロード
16.7
8.2
10
14.8
17.4
13.3
11.11
5/32
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,140
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408796
KQ2T03-U01N
CADデータダウンロード
16.7
8.2
10
14.8
17.4
13.3
11.11
5/32
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,360
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408805
KQ2T03-U02A
CADデータダウンロード
17.4
8.2
10
14.8
19.7
13.3
14.29
5/32
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408814
KQ2T03-U02N
CADデータダウンロード
17.4
8.2
10
14.8
19.7
13.3
14.29
5/32
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,670
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408823
KQ2T05-U01A
CADデータダウンロード
17.6
9.1
10
15
17.9
13.3
11.11
3/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,190
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408832
KQ2T05-U01N
CADデータダウンロード
17.6
9.1
10
15
17.9
13.3
11.11
3/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,410
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408841
KQ2T05-U02A
CADデータダウンロード
18.3
9.1
10
15
20.2
13.3
14.29
3/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408857
KQ2T05-U02N
CADデータダウンロード
18.3
9.1
10
15
20.2
13.3
14.29
3/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408866
KQ2T07-32A
CADデータダウンロード
18
11.1
7
15.4
16
13.3
7
1/4
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,750
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408875
KQ2T07-32N
CADデータダウンロード
18
11.1
7
15.4
16
13.3
7
1/4
UNF
No.10-32
10-32UNF
¥
5,970
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408884
KQ2T07-U01A
CADデータダウンロード
19.6
11.1
10
15.6
18.9
13.3
11.11
1/4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,340
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408893
KQ2T07-U01N
CADデータダウンロード
19.6
11.1
10
15.6
18.9
13.3
11.11
1/4
Uni
1/8
Uni1/8
¥
5,560
¥
4,798
¥
5,278
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408902
KQ2T07-U02A
CADデータダウンロード
20.3
11.1
10
15.6
21.2
13.3
14.29
1/4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
5,720
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408911
KQ2T07-U02N
CADデータダウンロード
20.3
11.1
10
15.6
21.2
13.3
14.29
1/4
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,050
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408927
KQ2T07-U03A
CADデータダウンロード
21.4
11.1
10
15.6
22.3
13.3
17.46
1/4
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408936
KQ2T07-U03N
CADデータダウンロード
21.4
11.1
10
15.6
22.3
13.3
17.46
1/4
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408945
KQ2T09-U01A
CADデータダウンロード
21.7
13.2
10
16.4
19.9
14.2
11.11
5/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,000
¥
5,298
¥
5,828
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408954
KQ2T09-U01N
CADデータダウンロード
21.7
13.2
10
16.4
19.9
14.2
11.11
5/16
Uni
1/8
Uni1/8
¥
6,220
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408963
KQ2T09-U02A
CADデータダウンロード
22.4
13.2
12
17.2
22.2
14.2
14.29
5/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41408972
KQ2T09-U02N
CADデータダウンロード
22.4
13.2
12
17.2
22.2
14.2
14.29
5/16
Uni
1/4
Uni1/4
¥
6,540
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408981
KQ2T09-U03A
CADデータダウンロード
23.5
13.2
12
17.2
23.3
14.2
17.46
5/16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,310
¥
6,398
¥
7,038
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41408997
KQ2T09-U03N
CADデータダウンロード
23.5
13.2
12
17.2
23.3
14.2
17.46
5/16
Uni
3/8
Uni3/8
¥
7,640
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409006
KQ2T11-U02A
CADデータダウンロード
25.6
15.4
17
19.3
24.3
15.6
17.46
3/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
7,610
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409015
KQ2T11-U02N
CADデータダウンロード
25.6
15.4
17
19.3
24.3
15.6
17.46
3/8
Uni
1/4
Uni1/4
¥
7,940
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409024
KQ2T11-U03A
CADデータダウンロード
28.2
15.4
17
19.3
26.9
15.6
17.46
3/8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,050
¥
6,698
¥
7,368
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409033
KQ2T11-U03N
CADデータダウンロード
28.2
15.4
17
19.3
26.9
15.6
17.46
3/8
Uni
3/8
Uni3/8
¥
8,600
¥
7,398
¥
8,138
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409042
KQ2T11-U04A
CADデータダウンロード
33.8
15.4
17
19.3
34.7
15.6
22.23
3/8
Uni
1/2
Uni1/2
¥
9,020
¥
7,898
¥
8,688
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409051
KQ2T11-U04N
CADデータダウンロード
33.8
15.4
17
19.3
34.7
15.6
22.23
3/8
Uni
1/2
Uni1/2
¥
9,680
¥
8,298
¥
9,128
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409067
KQ2T13-U02A
CADデータダウンロード
29.5
19.3
17
21.5
26.2
17
17.46
1/2
Uni
1/4
Uni1/4
¥
9,880
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409076
KQ2T13-U02N
CADデータダウンロード
29.5
19.3
17
21.5
26.2
17
17.46
1/2
Uni
1/4
Uni1/4
¥
10,430
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409085
KQ2T13-U03A
CADデータダウンロード
32.1
19.3
17
21.8
28.8
17
17.46
1/2
Uni
3/8
Uni3/8
¥
10,100
¥
8,698
¥
9,568
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409094
KQ2T13-U03N
CADデータダウンロード
32.1
19.3
17
21.8
28.8
17
17.46
1/2
Uni
3/8
Uni3/8
¥
10,650
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409103
KQ2T13-U04A
CADデータダウンロード
32.9
19.3
17
21.8
31.8
17
22.23
1/2
Uni
1/2
Uni1/2
¥
11,540
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409112
KQ2T13-U04N
CADデータダウンロード
32.9
19.3
17
21.8
31.8
17
22.23
1/2
Uni
1/2
Uni1/2
¥
12,200
¥
9,998
¥
10,998
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください