SMC
両口チーズユニオン KQ2T (シール剤なし) インチサイズ
用途
両側90度方向のめねじ部からの分岐配管に使用。
形状
チーズユニオン
使用流体
空気、水
色
ボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジ
シール方式
【おねじ】(-)シール剤なし
使用圧力範囲
-100kPa~1MPa
保証耐圧力(MPa)
3
周囲温度および使用流体温度(℃)
-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)
内容量
1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじ、Rねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
バスケットに入れる
72
件中 1~50件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
ねじの種類
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41409611
KQ2T01-33A
CADデータダウンロード
23.7
7.1
10
14.5
24.2
13.3
11.11
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409627
KQ2T01-33N
CADデータダウンロード
23.7
7.1
10
14.5
24.2
13.3
11.11
1/8
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409636
KQ2T01-34A
CADデータダウンロード
17
7.1
10
14.5
16.6
13.3
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409645
KQ2T01-34N
CADデータダウンロード
17
7.1
10
14.5
16.6
13.3
11.11
1/8
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409654
KQ2T01-35A
CADデータダウンロード
20.2
7.1
10
14.5
21
13.3
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409663
KQ2T01-35N
CADデータダウンロード
20.2
7.1
10
14.5
21
13.3
14.29
1/8
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409672
KQ2T03-33A
CADデータダウンロード
23.8
8.2
10
14.8
23.8
13.3
11.11
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409681
KQ2T03-33N
CADデータダウンロード
23.8
8.2
10
14.8
23.8
13.3
11.11
5/32
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409697
KQ2T03-34A
CADデータダウンロード
17.1
8.2
10
14.8
16.2
13.3
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409706
KQ2T03-34N
CADデータダウンロード
17.1
8.2
10
14.8
16.2
13.3
11.11
5/32
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409715
KQ2T03-35A
CADデータダウンロード
21.3
8.2
10
14.8
21.6
13.3
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409724
KQ2T03-35N
CADデータダウンロード
21.3
8.2
10
14.8
21.6
13.3
14.29
5/32
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409733
KQ2T05-01A
CADデータダウンロード
18.1
9.1
10
15
16.7
13.3
10
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409742
KQ2T05-01N
CADデータダウンロード
18.1
9.1
10
15
16.7
13.3
10
3/16
RRc
1/8
R1/8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409751
KQ2T05-02A
CADデータダウンロード
22
9.1
10
15
22.2
13.3
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409767
KQ2T05-02N
CADデータダウンロード
22
9.1
10
15
22.2
13.3
14
3/16
RRc
1/4
R1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409776
KQ2T05-34A
CADデータダウンロード
18
9.1
10
15
16.7
13.3
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409785
KQ2T05-34N
CADデータダウンロード
18
9.1
10
15
16.7
13.3
11.11
3/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,970
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409794
KQ2T05-35A
CADデータダウンロード
22.2
9.1
10
15
22.1
13.3
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409803
KQ2T05-35N
CADデータダウンロード
22.2
9.1
10
15
22.1
13.3
14.29
3/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,270
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409812
KQ2T07-01A
CADデータダウンロード
20.1
11.1
10
15.6
17.7
13.3
10
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥
4,940
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409821
KQ2T07-01N
CADデータダウンロード
20.1
11.1
10
15.6
17.7
13.3
10
1/4
RRc
1/8
R1/8
¥
5,160
¥
4,498
¥
4,948
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409837
KQ2T07-02A
CADデータダウンロード
24
11.1
10
15.6
23.2
13.3
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409846
KQ2T07-02N
CADデータダウンロード
24
11.1
10
15.6
23.2
13.3
14
1/4
RRc
1/4
R1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409855
KQ2T07-03A
CADデータダウンロード
24.9
11.1
10
15.6
24.5
13.3
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409864
KQ2T07-03N
CADデータダウンロード
24.9
11.1
10
15.6
24.5
13.3
17
1/4
RRc
3/8
R3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409873
KQ2T07-33A
CADデータダウンロード
26.8
11.1
10
15.6
25.3
13.3
11.11
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,450
¥
3,998
¥
4,398
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409882
KQ2T07-33N
CADデータダウンロード
26.8
11.1
10
15.6
25.3
13.3
11.11
1/4
NPT
1/16
NPT1/16
¥
4,670
¥
4,198
¥
4,618
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409891
KQ2T07-34A
CADデータダウンロード
20
11.1
10
15.6
17.7
13.3
11.11
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,530
¥
3,898
¥
4,288
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409907
KQ2T07-34N
CADデータダウンロード
20
11.1
10
15.6
17.7
13.3
11.11
1/4
NPT
1/8
NPT1/8
¥
4,750
¥
4,298
¥
4,728
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409916
KQ2T07-35A
CADデータダウンロード
24.2
11.1
10
15.6
23.1
13.3
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,260
¥
4,598
¥
5,058
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41409925
KQ2T07-35N
CADデータダウンロード
24.2
11.1
10
15.6
23.1
13.3
14.29
1/4
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,590
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409934
KQ2T07-36A
CADデータダウンロード
25.3
11.1
10
15.6
24.5
13.3
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥
5,680
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409943
KQ2T07-36N
CADデータダウンロード
25.3
11.1
10
15.6
24.5
13.3
17.46
1/4
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,230
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409952
KQ2T09-01A
CADデータダウンロード
22.2
13.2
10
16.4
18.7
14.2
10
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409961
KQ2T09-01N
CADデータダウンロード
22.2
13.2
10
16.4
18.7
14.2
10
5/16
RRc
1/8
R1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409977
KQ2T09-02A
CADデータダウンロード
27.3
13.2
12
17.2
25.4
14.2
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409986
KQ2T09-02N
CADデータダウンロード
27.3
13.2
12
17.2
25.4
14.2
14
5/16
RRc
1/4
R1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41409995
KQ2T09-03A
CADデータダウンロード
27
13.2
12
17.2
25.5
14.2
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410004
KQ2T09-03N
CADデータダウンロード
27
13.2
12
17.2
25.5
14.2
17
5/16
RRc
3/8
R3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410013
KQ2T09-34A
CADデータダウンロード
22.1
13.2
10
16.4
18.7
14.2
11.11
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,580
¥
4,898
¥
5,388
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410022
KQ2T09-34N
CADデータダウンロード
22.1
13.2
10
16.4
18.7
14.2
11.11
5/16
NPT
1/8
NPT1/8
¥
5,800
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410031
KQ2T09-35A
CADデータダウンロード
26.3
13.2
12
17.2
24.1
14.2
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
5,780
¥
4,998
¥
5,498
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410047
KQ2T09-35N
CADデータダウンロード
26.3
13.2
12
17.2
24.1
14.2
14.29
5/16
NPT
1/4
NPT1/4
¥
6,110
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410056
KQ2T09-36A
CADデータダウンロード
27.4
13.2
12
17.2
25.5
14.2
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,210
¥
5,398
¥
5,938
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410065
KQ2T09-36N
CADデータダウンロード
27.4
13.2
12
17.2
25.5
14.2
17.46
5/16
NPT
3/8
NPT3/8
¥
6,760
¥
5,798
¥
6,378
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410074
KQ2T11-02A
CADデータダウンロード
31.4
15.4
17
19.3
28.4
15.6
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥
7,170
¥
6,298
¥
6,928
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410083
KQ2T11-02N
CADデータダウンロード
31.4
15.4
17
19.3
28.4
15.6
17
3/8
RRc
1/4
R1/4
¥
7,500
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41410092
KQ2T11-03A
CADデータダウンロード
31.9
15.4
17
19.3
29.3
15.6
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥
7,580
¥
6,598
¥
7,258
(税込)
3日以内出荷
返品不可
41410101
KQ2T11-03N
CADデータダウンロード
31.9
15.4
17
19.3
29.3
15.6
17
3/8
RRc
3/8
R3/8
¥
8,130
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ