六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ - SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (ガスケットシール) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類UNF管接続口径No.10-32接続ねじ10-32UNFリリースブッシュ:オレンジ使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)最小穴径(mm)2内容量1袋(10個)
注意
※寸法ΦDは最大径を意味します。
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41411851KQ2S01-32A14717.516.313.321/8
2,790
2,598
2,858(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411867KQ2S01-32N14717.516.313.321/8
3,010
2,698
2,968(税込)
4日以内出荷
返品不可
41411876KQ2S03-32A13.6817.116.313.325/32
2,590
2,298
2,528(税込)
4日以内出荷
返品不可
41411885KQ2S03-32N13.6817.116.313.325/32
2,810
2,498
2,748(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411894KQ2S07-32A17.11120.616.313.321/4
3,480
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41411903KQ2S07-32N17.11120.616.313.321/4
3,700
3,298
3,628(税込)
4日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする