曜日別特売

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ

六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ - SMC六角穴付ハーフユニオン KQ2S (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ内部の六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のハーフユニオン。形状六角穴付ハーフユニオン使用流体空気、水ねじの種類NPTリリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦDは最大径を意味します。
34件中 134各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41412962KQ2S03-33AS15.71119.818.813.32.785/321/16NPT1/16
3,740
3,298
3,628(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412971KQ2S03-33NS15.71119.818.813.32.785/321/16NPT1/16
3,960
3,398
3,738(税込)
9日以内出荷
返品不可
41412987KQ2S03-34AS14.11117.316.313.32.785/321/8NPT1/8
3,340
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41412996KQ2S03-34NS14.11117.316.313.32.785/321/8NPT1/8
3,560
2,998
3,298(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413005KQ2S05-34AS16.61119.818.813.33.573/161/8NPT1/8
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413014KQ2S05-34NS16.61119.818.813.33.573/161/8NPT1/8
4,120
3,698
4,068(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413023KQ2S07-33AS16.81120.918.813.33.571/41/16NPT1/16
4,310
3,898
4,288(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413032KQ2S07-33NS16.81120.918.813.33.571/41/16NPT1/16
4,530
3,998
4,398(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413041KQ2S07-34AS16.61419.818.813.34.761/41/8NPT1/8
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413057KQ2S07-34NS16.61419.818.813.34.761/41/8NPT1/8
4,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413066KQ2S07-35AS15.41819.818.813.34.761/41/4NPT1/4
3,900
3,500
3,850(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413075KQ2S07-35NS15.41819.818.813.34.761/41/4NPT1/4
4,120
3,698
4,068(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413084KQ2S07-36AS16.11320.819.813.34.761/43/8NPT3/8
4,680
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413093KQ2S07-36NS16.11320.819.813.34.761/43/8NPT3/8
5,010
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413102KQ2S09-34AS19.11422.319.714.25.565/161/8NPT1/8
4,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413111KQ2S09-34NS19.11422.319.714.25.565/161/8NPT1/8
4,600
4,198
4,618(税込)
4日以内出荷
返品不可
41413127KQ2S09-35AS16.81821.220.114.26.355/161/4NPT1/4
4,380
3,798
4,178(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413136KQ2S09-35NS16.81821.220.114.26.355/161/4NPT1/4
4,600
4,198
4,618(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413145KQ2S09-36AS161520.719.714.26.355/163/8NPT3/8
4,840
4,298
4,728(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413154KQ2S09-36NS161520.719.714.26.355/163/8NPT3/8
5,170
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413163KQ2S11-34AS20.51523.721.115.65.563/81/8NPT1/8
5,190
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413172KQ2S11-34NS20.51523.721.115.65.563/81/8NPT1/8
5,520
4,798
5,278(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413181KQ2S11-35AS201824.421.115.66.353/81/4NPT1/4
5,480
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413197KQ2S11-35NS201824.421.115.66.353/81/4NPT1/4
5,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413206KQ2S11-36AS17.42222.121.115.66.353/83/8NPT3/8
5,480
4,898
5,388(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413215KQ2S11-36NS17.42222.121.115.66.353/83/8NPT3/8
5,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413224KQ2S11-37AS15.71922.121.115.66.353/81/2NPT1/2
5,850
5,198
5,718(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413233KQ2S11-37NS15.71922.121.115.66.353/81/2NPT1/2
6,400
5,598
6,158(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413242KQ2S13-35AS24.11928.522.51781/21/4NPT1/4
6,340
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413251KQ2S13-35NS24.11928.522.51781/21/4NPT1/4
5,810
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413267KQ2S13-36AS21.62226.322.5179.531/23/8NPT3/8
6,340
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413276KQ2S13-36NS21.62226.322.5179.531/23/8NPT3/8
6,890
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413285KQ2S13-37AS17.1-23.522.5179.531/21/2NPT1/2
6,360
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41413294KQ2S13-37NS17.1-23.522.5179.531/21/2NPT1/2
6,910
5,998
6,598(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする