曜日別特売

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ - SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤なし) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール方式【おねじ】(-)シール剤なし使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41413723KQ2VS01-34A22.67.113.419.313.725.813.36.351/81/8NPT1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413732KQ2VS01-34N22.67.113.419.313.725.813.36.351/81/8NPT1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413741KQ2VS03-34A22.68.213.419.313.725.813.36.355/321/8NPT1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413757KQ2VS03-34N22.68.213.419.313.725.813.36.355/321/8NPT1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413766KQ2VS05-34A22.69.113.419.613.725.813.36.353/161/8NPT1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413775KQ2VS05-34N22.69.113.419.613.725.813.36.353/161/8NPT1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413784KQ2VS07-34A22.611.113.420.613.725.813.36.351/41/8NPT1/8
4,840
4,298
4,728(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413793KQ2VS07-34N22.611.113.420.613.725.813.36.351/41/8NPT1/8
5,060
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413802KQ2VS07-35A23.711.115.319.918.728.113.36.351/41/4NPT1/4
5,380
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413811KQ2VS07-35N23.711.115.319.918.728.113.36.351/41/4NPT1/4
5,710
4,998
5,498(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413827KQ2VS09-34A22.813.217.623.515.12614.285/161/8NPT1/8
5,970
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413836KQ2VS09-34N22.813.217.623.515.12614.285/161/8NPT1/8
6,190
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413845KQ2VS09-35A25.113.217.623.518.529.514.285/161/4NPT1/4
6,090
5,298
5,828(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413854KQ2VS09-35N25.113.217.623.518.529.514.285/161/4NPT1/4
6,420
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413863KQ2VS09-36A26.713.220.623.119.531.414.285/163/8NPT3/8
7,700
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413872KQ2VS09-36N26.713.220.623.119.531.414.285/163/8NPT3/8
8,250
7,198
7,918(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413881KQ2VS11-35A26.415.420.625.819.630.815.683/81/4NPT1/4
7,480
6,598
7,258(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413897KQ2VS11-35N26.415.420.625.819.630.815.683/81/4NPT1/4
8,030
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413906KQ2VS11-36A26.715.420.625.82031.415.683/83/8NPT3/8
7,920
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413915KQ2VS11-36N26.715.420.625.82031.415.683/83/8NPT3/8
8,470
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413924KQ2VS13-36A28.919.32730.520.233.6179.531/23/8NPT3/8
9,240
7,798
8,578(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413933KQ2VS13-36N28.919.32730.520.233.6179.531/23/8NPT3/8
9,900
8,598
9,458(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413942KQ2VS13-37A30.419.32730.523.436.8179.531/21/2NPT1/2
9,680
8,498
9,348(税込)
9日以内出荷
返品不可
41413951KQ2VS13-37N30.419.32730.523.436.8179.531/21/2NPT1/2
10,560
8,898
9,788(税込)
9日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする