六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ

六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ - SMC六角穴付ユニバーサルエルボ KQ2VS (シール剤付) インチサイズ - SMC
ねじ規格
取付部:ANSI/ASME1.20.1(NPTねじ)、JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
ナット部:JIS B0208(ユニファイ細目ねじ)
用途ボディ頭部六角穴を六角レンチで締付ける狭いスペース用のエルボユニオン。形状六角穴付ユニバーサルエルボ使用流体空気、水ねじの種類NPTボディー:白色系、リリースブッシュ:オレンジシール(ねじ部)シール剤付シール方式(おねじ)シール剤付使用圧力範囲-100kPa~1MPa保証耐圧力(MPa)3周囲温度および使用流体温度(℃)-5~60、水の場合:0~40(凍結なきこと)内容量1袋(10個)
注意
※寸法AはNPTねじのねじ込み後の参考寸法
※寸法ΦD1は最大径を意味します。
24件中 124各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
寸法A(mm)
寸法D1(Φmm)
寸法D2(Φmm)
寸法L1(mm)
寸法L2(mm)
寸法L3(mm)
寸法M(mm)
六角対辺H(mm)
適合チューブ外径(inch)
管接続口径
接続ねじ
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41414161KQ2VS01-34AS22.67.113.419.313.725.813.36.351/81/8NPT1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414177KQ2VS01-34NS22.67.113.419.313.725.813.36.351/81/8NPT1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414186KQ2VS03-34AS22.68.213.419.313.725.813.36.355/321/8NPT1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414195KQ2VS03-34NS22.68.213.419.313.725.813.36.355/321/8NPT1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414204KQ2VS05-34AS22.69.113.419.613.725.813.36.353/161/8NPT1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414213KQ2VS05-34NS22.69.113.419.613.725.813.36.353/161/8NPT1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414222KQ2VS07-34AS22.611.113.420.613.725.813.36.351/41/8NPT1/8
5,140
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414231KQ2VS07-34NS22.611.113.420.613.725.813.36.351/41/8NPT1/8
5,360
4,498
4,948(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414247KQ2VS07-35AS23.711.115.319.918.728.113.36.351/41/4NPT1/4
5,680
4,998
5,498(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414256KQ2VS07-35NS23.711.115.319.918.728.113.36.351/41/4NPT1/4
6,010
5,298
5,828(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414265KQ2VS09-34AS22.813.217.623.515.12614.285/161/8NPT1/8
6,260
5,398
5,938(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414274KQ2VS09-34NS22.813.217.623.515.12614.285/161/8NPT1/8
6,480
5,698
6,268(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414283KQ2VS09-35AS25.113.217.623.518.529.514.285/161/4NPT1/4
6,380
5,598
6,158(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414292KQ2VS09-35NS25.113.217.623.518.529.514.285/161/4NPT1/4
6,710
5,498
6,048(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414301KQ2VS09-36AS26.713.220.623.119.531.414.285/163/8NPT3/8
8,000
6,698
7,368(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414317KQ2VS09-36NS26.713.220.623.119.531.414.285/163/8NPT3/8
8,550
7,398
8,138(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414326KQ2VS11-35AS26.415.420.625.819.630.815.683/81/4NPT1/4
7,780
6,598
7,258(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414335KQ2VS11-35NS26.415.420.625.819.630.815.683/81/4NPT1/4
8,330
7,298
8,028(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414344KQ2VS11-36AS26.715.420.625.82031.415.683/83/8NPT3/8
8,220
7,198
7,918(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414353KQ2VS11-36NS26.715.420.625.82031.415.683/83/8NPT3/8
8,770
7,598
8,358(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414362KQ2VS13-36AS28.919.32730.520.233.6179.531/23/8NPT3/8
9,540
8,298
9,128(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414371KQ2VS13-36NS28.919.32730.520.233.6179.531/23/8NPT3/8
10,200
8,798
9,678(税込)
9日以内出荷
返品不可
41414387KQ2VS13-37AS30.419.32730.523.436.8179.531/21/2NPT1/2
9,980
8,598
9,458(税込)
3日以内出荷
返品不可
41414396KQ2VS13-37NS30.419.32730.523.436.8179.531/21/2NPT1/2
10,860
9,298
10,228(税込)
3日以内出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする