曜日別特売

88cc STD ボアアップKIT

88cc STD ボアアップKIT - KITACO

バルブ組込済

ストローク(mm)41.4(ノーマル)ボア径(Φmm)52排気量88cc仕様ピストン/鋳造内容量1セット
注意
※パワーとトルクが向上するため、フロントスプロケットを1~2T増やすか、リアスプロケットを3から5T少なくし、ギヤ比をロング化することによって、最高速度をアップさせる事ができます。好みや使用条件、一次減速比が異なるクラッチの装着等で減速比は異なります。
※ボアアップKITはその地区の役所によって異なりますが改造申請、及び遵法運転等の条件を満たせば、一般公道走行が可能です。必ず、普通二輪免許、小型限定以上の免許取得、及び原付2種ナンバープレートの交付を受けて下さい。
画像はカム付です。
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
適合
タイプ
種別
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
42679506215-1133101-アルミ硬質メッキシリンダーカム無
54,000
47,980
52,778(税込)
翌々日出荷
42679515215-1133102-アルミ硬質メッキシリンダーカム付
58,000
49,980
54,978(税込)
翌々日出荷
42679497214-1133101-アルミシリンダーカム無
34,800
取扱い終了
代替品有
41436893214-1133102モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-2000001~、FNO.AB27-1000001~1899999
モンキーバハ:全車種
ダックス(12V):AB26全車種
JAZZ:全車種
マグナ50:AC13全車種
シャリー50:FNO.CF50-3400001~
CD50/ベンリィ 50S/ベンリィ CL50:FNO.CD50-1500001~
スーパーカブ50/プレスカブ:FNO.C50-9000001~9501323、FNO.C50-9600001~0095210、FNO.C50-0200001~、FNO.
アルミシリンダーカム付
38,000
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
42679497214-113310120793528214-1083102214-1133101 ボアUP N-STD88ccカムナシ/12Vモンキー KITACO 20793528ボアUP N-STD88ccカムナシ/12VモンキーKITACO1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です
41436893214-113310220793537214-1083112214-1133102 ボアUP N-STD88ccカムツキ/12Vモンキー KITACO 20793537ボアUP N-STD88ccカムツキ/12VモンキーKITACO1セット
39,980
税込43,978
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする