ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様)

ノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様) - KITACOノーマル排気量用パッキンSET(ステンレス製ガスケット仕様) - KITACO
(13件のレビュー)

ステンレス製ヘッドガスケット仕様
50ccハイコンプピストンSETに推奨

主な適合車種モンキー/カブ系(12V/キャブレター車)エンジン ※FI車は使用不可内容量1セット
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41436927960-1133950
2,200
1,998
2,198(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:13
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2026-01-22
用途: DAX(AB26)エンジンOH
自動車・二輪車・自転車関連業

純正サイズのピストン・シリンダー交換の為に購入。
ヘッドガスケットがステンレス製なので耐久性を期待してます。
必要なガスケットは全て入ってますが、シリンダー脱着する予定があるなら位置決め用のノックピンも事前に準備しておけば間違い無いです。

対象商品 : 41436927
2024-02-04
用途: カブエンジンのOH

純正部品で揃えるよりもだいぶ安く買えて満足。純正は緑色でキタコは青色その違いです。

1が参考にしています
対象商品 : 41436927
2023-10-15
用途: ベンリィ50s
電気・ガス・熱供給・水道業

ベンリィ50sの腰上メンテにて使用しました。
腰上のみなので全てのガスケットを使用したわけでは無いですが、問題なく使用出来ました。

対象商品 : 41436927
2021-08-27
用途: バイクのメンテナンス
その他業種

とても早く届きました。満足しています。
また利用します。

対象商品 : 41436927
2021-08-15
用途: バイクのメンテ
製造業

純正を一つ一つ購入するととても高く付くのでセットがあって購入。とても助かった。

対象商品 : 41436927
2020-06-08
用途: カブのエンジンオーバーホール時
自動車・二輪車・自転車関連業

まだ使っていませんが、商品自体も見た感じは良いです。

対象商品 : 41436927
2018-11-26
用途: リトルカブのエンジン整備
製造業

品物としてはまったく問題ありません。
マフラーガスケットなど、シリンダーをバラしたら必要になるパッキンやガスケットがひととおり入っています。
もう少し安いと助かります。

対象商品 : 41436927
2018-07-25
用途: カブのオーバーホール

全てがセットされていてこの価格は大変お買い得です。予備にもう一つ買い足してしまいました。カブ系の各騎手があると嬉しいのですが、あるのかなあ。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする