曜日別特売

ノーマル排気量用パッキンSET

ノーマル排気量用パッキンSET - KITACOノーマル排気量用パッキンSET - KITACO
(9件のレビュー)

シリンダー、シリンダーヘッド部のリベアのバッキンセットです。
補修用として工具箱に1SET入れておくと、急なトラブル発生時に大変便利です。
ノーマル排気量からキタコ製ボアアップKITの各排気量ごとに取りそろえています。

内容量1セット
4件中 14各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
商品画像
注文コード
品番
適合
排気量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
16730062960-1016050-50cc
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
16730078960-1016070-70cc
2,000
1,898
2,088(税込)
当日出荷
41436936960-1015050モンキー/カブ系(6V車)エンジン用 ※FI車は使用不可50cc
1,500
取扱い終了
代替品有
41436945960-1015070モンキー/カブ系(6V車)エンジン用 ※FI車は使用不可70cc
1,500
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41436936960-101505016730062960-1016050960-1015050 ノーマル排気量用パッキンSET KITACO 16730062ノーマル排気量用パッキンSETKITACO1セット
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品
41436945960-101507016730078960-1016070960-1015070 ノーマル排気量用パッキンSET KITACO 16730078ノーマル排気量用パッキンSETKITACO1セット
1,898
税込2,088
メーカーモデルチェンジ後継品

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:9
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-19
用途: Z50J モンキー・ゴリラのレストア
農・林・水産業

このセットで必要なパッキンがそろいます。
個別に買わなくて良いので大変便利です。
こちらはマニュアルクラッチ、遠心クラッチは共有です。

対象商品 : 16730078
2025-08-26
用途: 分解整備
建設業・工事業

レビューを見て購入しましたが、ピストンリングは錆びてるし、ガスケット類は穴の位置がずれてたりして本当にキタコさんかなって。ガスケット類は、オイルまみれなので捨てました。

MonotaROからの回答

大変、申し訳ございませんでした。品質改善に努めて参ります。

2025-04-01
用途: HA02のエンジンOH

必要な部品一式が揃っており、お得に揃うので助かります。
余ったら次に回せばいいですし。
品質も問題なく、漏れ等はありません。

対象商品 : 16730078
2022-04-04
用途: エンジンのレストア
三山工房製造業

発送が迅速でした。
また、購入金額も適正で、定期購入しています。

対象商品 : 16730062
2022-03-14
用途: オーバーホール時に交換するため。
松上釣具店

当たり前に使えました。当然なんですがね。修理を終えて快適に乗っています。

対象商品 : 16730078
2020-09-10
用途: バイクメンテナンス時

バイクメンテナンス時の必需品です。今まではバラで購入していましたが必要なパッキンが揃っているので重宝しています、コスパ良いと思います。

対象商品 : 16730062
2020-07-02
用途: スーパーカブのシリンダーに
有限会社イツキ通信機製造業

普通でしたが、SETなので在庫として助かります。。

1が参考にしています
対象商品 : 16730062
2019-11-15
用途: 二輪車のオーバーホール
矢野自動車自動車・二輪車・自転車関連業

二輪車のオーバーホールで使用しました。
とても良かったです。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする