曜日別特売

ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ)

ハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) - KITACOハイカムシャフト(ノーマルヘッドオプションパーツ) - KITACO
(4件のレビュー)

吸気タイミング、及び排気タイミングを変更することにより、低速から高速まで幅広く、扱いやすいパワーを発揮します。

角度(°)
[バルブタイミング角度]
INバルブ/OPEN 12 BTDC、CLOSE 32 ABDC
EXバルブ/OPEN 30 BBDC、CLOSE 10 ATDC 1mmリフト時参考値
主な適合車種
KITACO製STDシリンダーヘッド
下記のノーマルシリンダーヘッド
モンキー/ゴリラ:FNO.Z50J-1000001~1510400
ダックス(6V ST50):FNO.ST50-1000001~6346265
CD50:FNO.CD50-1100001~1330600
シャリー50:FNO.CF50-1000001~2999999
シャリー70:FNO.CF70-1000001~2999999
ダックス70:全車種 ※DAX70は国内モデルのみ適合
内容量1個
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41437033300-1013000
5,800
5,198
5,718(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:4
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41437033
2024-08-29
用途: ノーマルからの交換
電気・ガス・熱供給・水道業

比較的簡単に交換出来ました。
高回転まで回るようになり
満足しています
ノーマルから交換したため
真夏に200km程度走ると 今まで回転数が
低かったのでさほど気にならなかった
油温が高くなり(回すので)パワーダウンしたので
オイルクーラー追加し 現在すべて良好です

対象商品 : 41437033
2020-11-19
用途: 補修のため
その他業種

ボアアップ後はいつもこれを使っています。価格の割に付け替え後のトルクを感じさせてくれる一品です。

対象商品 : 41437033
2015-11-18
用途: スーパーカブの整備
インテリア砂盛建設業・工事業

ハイカムに交換後 とても力が有る感じに満足です。

1が参考にしています
対象商品 : 41437033
2021-02-27
用途: シリンダーヘッドのオーバーホールに使用
その他業種

50年前の6Vのカムシャフトと比べてちょこっとちょこっと回るかな

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする