曜日別特売

ガスケットシート

ガスケットシート - KITACOガスケットシート - KITACOガスケットシート - KITACO
(32件のレビュー)

ベースパッキンやマニホールドパッキン等をワンオフ製作する時に便利な汎用シートです。
厚みも各種設定していますので用途に合わせてご使用下さい。
ノンアスベスト材

寸法(mm)250×420内容量1枚
注意
※当製品は交換作業を整備業者へ依頼して行う事をおすすめします。個人で交換作業を行った場合は補償出来ない場合もございます。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
厚さ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
45317727960-05020050.5
1,000
999
1,099(税込)
当日出荷
45317736960-05020101
1,700
1,698
1,868(税込)
当日出荷
41437191960-05010050.5
800
取扱い終了
代替品有
41437216960-05010101
1,200
取扱い終了
代替品有
41437207960-05010080.8
1,000
取扱い終了
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41437191960-050100545317727960-0502005960-0501005 ガスケットシート KITACO 45317727ガスケットシートKITACO1枚
999
税込1,099
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
41437216960-050101045317736960-0502010960-0501010 ガスケットシート KITACO 45317736ガスケットシートKITACO1枚
1,698
税込1,868
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:32
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-09-29
用途: エンジンのOH

純正品もありますが、自分で切り出せば安くて遜色ありませんね。ボルト穴は打ち抜きポンチがあるといいと思います。

対象商品 : 45317736
2023-10-05
用途: オーガトランスミッション
伊賀電気サービス建設業・工事業

色がさわやかで加工もしやすいので良いです。隠れる部分なので黒系でもいいのですが、少しこだわってもいいのでは。

1が参考にしています
対象商品 : 45317727
2023-12-06
用途: 機械のメンテナンス
RECREATE製造業

自作のガスケット用に使用しています。
サイズも大きいのでしばらく持ちそうです。

対象商品 : 45317727
2022-07-07
用途: 機械
ノセ工芸

大型電動ハンマーのオイル漏れ修理に使用していました。良かったです

対象商品 : 45317736
2022-05-22
用途: 車のメンテナンスに
農・林・水産業

このレベルの物として他メーカーと比較してかなり安いと思います。厚みがあるものはやや切り出しにくいですね。

2021-11-29
用途: 車のサーモスタット

旧車のサーモスタット交換後付属のパッキンから水漏れがありました、やはり旧車の為カバーの変形かな?そこで1ミリの厚みの パッキンを購入しました
カッターでカットしてみましたが意外に簡単でした 水漏れも今のところ大丈夫です。

1が参考にしています
対象商品 : 45317727
2021-11-21
用途: 古い車両 フルレストア

絶版品の代用として使ってますが純正同様耐久性も問題ありません。オイルパン用にも使用したことありますが、提案として落ち着きをよくするため、片面低粘着ノリ付きとか純正にない仕様もいいと思います。グリス等塗布すればいい話ですが手間が省け能率アップしますし手も汚れずに済むかと思います

対象商品 : 45317727
2021-07-25
用途: バイクメンテナンス
自動車・二輪車・自転車関連業

純正部品としては供給が終わってしまい、自作ガスケットに丁度いいサイズなのでたすかりました。

3が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

エンジン系」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする