曜日別特売

CCISオイル TYPE 02

CCISオイル TYPE 02 - スズキ
(79件のレビュー)

2サイクル高性能オイル。耐摩耗性、耐焼付性、酸化安定性を一段と向上。キャップ缶。

JASO規格FCベースオイル部分合成油危険等級危険物の類別第四類危険物の品名第三石油類危険物の数量1L危険物の性状非水溶性内容量1缶(1L)
注意
※缶のへこみなどある場合がありますが、品質には問題ありません。
※ノズルは付属しておりません。
1件中 11各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
4144859299000-21850-007
2,280
1,898
2,088(税込)
当日出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:79
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-10-20
用途: 2ストバイクの潤滑油
製造業

80年代のスズキの2ストバイクに使用中。
当時の純正指定のCCISの上位互換なので安心です。
CCISとの違いとしては白煙の量の少なさを感じます。
このType02はホームセンターやバイク用品店の店頭で見かけることが皆無なので何時もMONOTAROさんで購入してます。

対象商品 : 41448592
2024-12-08
用途: アドレス110(2スト)用

タイプ2は少し高価ですがスタンダードタイプより明らかに気持ち良くエンジンが回ります。貴重な2ストエンジンなので純正のこれ以外使用する気になれません

対象商品 : 41448592
2024-12-04
用途: SJ30ジムニーに
運輸・通信業

ホームセンターで売っているCCISスーパーが値上がりして価格差があまりなくなってきたので使用。

対象商品 : 41448592
2024-07-07
用途: バイクに
卸売・小売業

バイクのオイル交換に購入させて頂きました。オイル交換後も、バイクの調子も良く、また、購入させて頂くつもりです。

対象商品 : 41448592
2024-01-13
用途: SJ30ジムニーに。

白缶CCISオイルより白煙が減ります。
匂いも減ります。
2stらしさも減ります。

1が参考にしています
対象商品 : 41448592
2024-01-17
用途: バイクメンテナンス
建設業・工事業

最安値でいつも助かってます。高性能なオイルは多々ありますがコレ一択。旧車に丁度いいです。白煙、オイル跳ねも少なく不具合無し!

対象商品 : 41448592
2023-05-28
用途: ヤマハ車に
建設業・工事業

ヤマハ車ですが興味があって入れてみました。以前にヤマハの赤缶と同等という話を聞いた事がありますが確かに色が同じでしたので成分は近いのかもしれません。粘度は低くサラサラでしたので冬場にも良さそうです。買いやすい価格帯ですのでいいと思います。

1が参考にしています
対象商品 : 41448592
2023-04-16
用途: アプリリアRS125にて使用

アプリリアのRS125で6速10,000rpm位で使用してますが、エンジン焼き付きませんよ。
煙も少なく後続車を気にしなく乗れます。

1が参考にしています
すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バイク用オイル」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする