NHセフティソケット (SCM435/3価ブラック)(パック品)
ねじの呼びM8
ねじピッチ1.25
材質SCM435
色黒
寸法t(mm)(最小)4
寸法S(mm)6
表面処理3価ブラック
寸法e(mm)(最小)6.86
寸法D1(Φmm)約13
寸法T(mm)約1
寸法K(mm)8
寸法U(mm)4.3
寸法dk(mm)13
内容量1パック(3個)
ねじ の新着商品
カテゴリ
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2215:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29