大阪魂
エアー抜きキャップスクリュー 全ねじ (ステンレス)(小箱)
種別
全ねじ
全95種類を絞り込む
ねじの呼び
選択してください
M3
M4
M5
M6
M8
M10
M12
長さ(mm)
選択してください
4
5
6
8
10
12
14
15
16
18
20
22
25
30
35
40
45
50
55
60
65
70
75
80
85
ねじピッチ
選択してください
0.5
0.7
0.8
1
1.25
1.5
1.75
内容量
選択してください
1箱(20個)
1箱(25個)
1箱(30個)
1箱(40個)
1箱(50個)
1箱(80個)
1箱(100個)
1箱(150個)
1箱(200個)
95種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
材質
長さ(mm)
材質/仕上
ねじピッチ
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41591706
3×5
1箱(200個)
M3
-
5
ステンレス
0.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591715
3×6
1箱(200個)
M3
-
6
ステンレス
0.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591724
3×8
1箱(200個)
M3
-
8
ステンレス
0.5
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591733
3×10
1箱(200個)
M3
-
10
ステンレス
0.5
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591742
3×12
1箱(200個)
M3
-
12
ステンレス
0.5
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591751
3×15
1箱(200個)
M3
-
15
ステンレス
0.5
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591767
3×16
1箱(200個)
M3
-
16
ステンレス
0.5
¥
44,980
¥
49,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591776
3×18
1箱(200個)
M3
-
18
ステンレス
0.5
¥
46,980
¥
51,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591785
3×20
1箱(200個)
M3
-
20
ステンレス
0.5
¥
48,980
¥
53,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591794
3×25
1箱(100個)
M3
-
25
ステンレス
0.5
¥
26,980
¥
29,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591803
3×30
1箱(100個)
M3
-
30
ステンレス
0.5
¥
31,980
¥
35,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591812
3×35
1箱(100個)
M3
-
35
ステンレス
0.5
¥
32,980
¥
36,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591821
4×4
1箱(200個)
M4
-
4
ステンレス
0.7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591837
4×5
1箱(200個)
M4
-
5
ステンレス
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591846
4×6
1箱(200個)
M4
-
6
ステンレス
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591855
4×8
1箱(200個)
M4
-
8
ステンレス
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591864
4×10
1箱(200個)
M4
-
10
ステンレス
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591873
4×12
1箱(200個)
M4
-
12
ステンレス
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591882
4×15
1箱(200個)
M4
-
15
ステンレス
0.7
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591891
4×16
1箱(200個)
M4
-
16
ステンレス
0.7
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591907
4×18
1箱(200個)
M4
-
18
ステンレス
0.7
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591916
4×20
1箱(200個)
M4
-
20
ステンレス
0.7
¥
42,980
¥
47,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591925
4×22
1箱(150個)
M4
-
22
ステンレス
0.7
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591934
4×25
1箱(100個)
M4
-
25
ステンレス
0.7
¥
27,980
¥
30,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591943
4×30
1箱(100個)
M4
-
30
ステンレス
0.7
¥
33,980
¥
37,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591952
4×35
1箱(100個)
M4
-
35
ステンレス
0.7
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591961
4×40
1箱(100個)
M4
-
40
ステンレス
0.7
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591977
5×6
1箱(200個)
M5
-
6
ステンレス
0.8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591986
5×8
1箱(200個)
M5
-
8
ステンレス
0.8
¥
35,980
¥
39,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41591995
5×10
1箱(200個)
M5
-
10
ステンレス
0.8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592004
5×12
1箱(200個)
M5
-
12
ステンレス
0.8
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592013
5×14
1箱(200個)
M5
-
14
ステンレス
0.8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592022
5×15
1箱(200個)
M5
-
15
ステンレス
0.8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592031
5×16
1箱(200個)
M5
-
16
ステンレス
0.8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592047
5×18
1箱(200個)
M5
-
18
ステンレス
0.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592056
5×20
1箱(200個)
M5
-
20
ステンレス
0.8
¥
41,980
¥
46,178
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592065
5×25
1箱(100個)
M5
-
25
ステンレス
0.8
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592074
5×30
1箱(100個)
M5
-
30
ステンレス
0.8
¥
34,980
¥
38,478
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592083
5×35
1箱(100個)
M5
-
35
ステンレス
0.8
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592092
5×40
1箱(100個)
M5
-
40
ステンレス
0.8
¥
39,980
¥
43,978
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592101
6×6
1箱(200個)
M6
-
6
ステンレス
1
¥
36,980
¥
40,678
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592117
6×8
1箱(200個)
M6
-
8
ステンレス
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592126
6×10
1箱(200個)
M6
-
10
ステンレス
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592135
6×12
1箱(200個)
M6
-
12
ステンレス
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592144
6×14
1箱(200個)
M6
-
14
ステンレス
1
¥
38,980
¥
42,878
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592153
6×15
1箱(200個)
M6
-
15
ステンレス
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592162
6×16
1箱(200個)
M6
-
16
ステンレス
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592171
6×18
1箱(200個)
M6
-
18
ステンレス
1
¥
37,980
¥
41,778
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592187
6×20
1箱(200個)
M6
-
20
ステンレス
1
¥
43,980
¥
48,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41592196
6×22
1箱(100個)
M6
-
22
ステンレス
1
¥
23,980
¥
26,378
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
1
2
次へ