(+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱)

(+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(小箱) 大阪魂

材質黄銅 十字穴番号2 表面処理ニッケル 頭部形状六角アプセット 穴の形状十字穴
お気に入りに追加
9件中 1~9件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41764703 4×6 1箱(2000個) M4 0.7 6
 
 
取扱い終了

返品不可
41764712 4×10 1箱(1500個) M4 0.7 10
 
 
取扱い終了

返品不可
41764721 5×10 1箱(1000個) M5 0.8 10
 
 
取扱い終了

返品不可
41764737 5×12 1箱(800個) M5 0.8 12
 
 
取扱い終了

返品不可
41764746 5×16 1箱(700個) M5 0.8 16
 
 
取扱い終了

返品不可
41764755 5×20 1箱(500個) M5 0.8 20
 
 
取扱い終了

返品不可
41764764 6×10 1箱(600個) M6 1 10
 
 
取扱い終了

返品不可
41764773 6×12 1箱(500個) M6 1 12
 
 
取扱い終了

返品不可
41764782 6×15 1箱(400個) M6 1 15
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41764703 4×6 41742434 4×6 4×6 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742434 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(20個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764712 4×10 41742443 4×10 4×10 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742443 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(17個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764721 5×10 41742452 5×10 5×10 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742452 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(12個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764737 5×12 41742461 5×12 5×12 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742461 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(9個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764746 5×16 41742477 5×16 5×16 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742477 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764755 5×20 41742486 5×20 5×20 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742486 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(8個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764764 6×10 41742495 6×10 6×10 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742495 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(7個) 559 税込615 注文コードが変更になりました
41764773 6×12 41742504 6×12 6×12 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742504 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(6個) 539 税込593 注文コードが変更になりました
41764782 6×15 41742513 6×15 6×15 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 41742513 (+)アプセット小ねじ (黄銅/ニッケル)(パック品) 大阪魂 1パック(5個) 539 税込593 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2989:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする