曜日別特売

(+)シールビス バインド (ステンレス)(小箱)

(+)シールビス バインド (ステンレス)(小箱) - 大阪魂

●これ1本で漏れ防止機能があります。
●耐油性・耐熱性・対候性に優れています。
●シールドと一体の為、作業性に優れています。
●シールドと一体の為、機能性が良く狭所での使用ができます。
●繰り返しの使用が可能です。

用途●計測機器類、屋外設置機器、自動制御機器、空調機器、医療機器、水中用機器、通信機器、建設機器、搬送機器、その他機器類にも幅広くお使いいただけます。(太陽光発電、LEDなど)材質ステンレス表面処理生地頭部形状バインド材質(シールド)NBR穴の形状十字穴材質(ビス)SUS-XM7内容量1箱(1000個)
15件中 115各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
ねじの呼び
ねじピッチ
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
43076013M2×4M20.44
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076022M2×5M20.45
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076031M2×6M20.46
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076047M2×8M20.48
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076056M2×10M20.410
89,980
98,978(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076065M3×6M30.56
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076074M3×8M30.58
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076083M3×10M30.510
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076092M3×12M30.512
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076101M3×15M30.515
83,980
92,378(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076117M4×6M40.76
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076126M4×8M40.78
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076135M4×12M40.712
72,980
80,278(税込)
翌々日出荷
返品不可
43076144M4×15M40.715
71,980
79,178(税込)
翌々日出荷
返品不可
417647914×10M40.710
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
417647914×10417476324×104×10 (+)シールビス バインド (ステンレス)(パック品) 大阪魂 41747632(+)シールビス バインド (ステンレス)(パック品)大阪魂1パック(3個)
539
税込593
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2831:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする