大阪魂
(+)トラス小ねじ (ステンレス/頭部ホワイト)(小箱)
材質
ステンレス
頭部形状
トラス
穴の形状
十字穴
バスケットに入れる
20
件中 1~20件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41768544
4×10
1箱(1000個)
M4
0.7
10
¥
9,698
¥
10,668
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41768553
4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
7,698
¥
8,468
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43082916
M3×4
1箱(3000個)
M3
0.5
4
¥
17,980
¥
19,778
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43082925
M3×5
1箱(2000個)
M3
0.5
5
¥
10,980
¥
12,078
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43082934
M3×7
1箱(2000個)
M3
0.5
7
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43082943
M3×10
1箱(2000個)
M3
0.5
10
¥
11,980
¥
13,178
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43082952
M3×18
1箱(1000個)
M3
0.5
18
¥
7,498
¥
8,248
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43082961
M4×7
1箱(1000個)
M4
0.7
7
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43082977
M4×9
1箱(1000個)
M4
0.7
9
¥
8,398
¥
9,238
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43082986
M4×14
1箱(500個)
M4
0.7
14
¥
4,698
¥
5,168
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43082995
M4×18
1箱(500個)
M4
0.7
18
¥
5,498
¥
6,048
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083004
M4×22
1箱(500個)
M4
0.7
22
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083013
M4×25
1箱(500個)
M4
0.7
25
¥
6,198
¥
6,818
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083022
M5×6
1箱(500個)
M5
0.8
6
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43083031
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083047
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,198
¥
7,918
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083056
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083065
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
8,598
¥
9,458
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083074
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
7,998
¥
8,798
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43083083
M5×18
1箱(500個)
M5
0.8
18
¥
8,898
¥
9,788
(税込)
9日以内出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください