大阪魂
(+)トラス小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(小箱)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
頭部形状
トラス小頭
穴の形状
十字穴
全14種類を絞り込む
ねじの呼び
M4
M5
ねじピッチ(mm)
0.7
0.8
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
14
15
16
20
内容量
1箱(400個)
1箱(500個)
1箱(1000個)
1箱(2000個)
14種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
43085287
M4×6
1箱(2000個)
M4
0.7
6
¥
12,980
¥
14,278
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43085296
M4×12
1箱(1000個)
M4
0.7
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43085305
M4×14
1箱(1000個)
M4
0.7
14
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
43085314
M4×15
1箱(1000個)
M4
0.7
15
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43085323
M4×16
1箱(1000個)
M4
0.7
16
¥
8,998
¥
9,898
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085332
M4×20
1箱(500個)
M4
0.7
20
¥
5,198
¥
5,718
(税込)
翌々日出荷
返品不可
43085341
M5×8
1箱(500個)
M5
0.8
8
¥
6,498
¥
7,148
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085357
M5×10
1箱(500個)
M5
0.8
10
¥
6,998
¥
7,698
(税込)
9日以内出荷
43085366
M5×12
1箱(500個)
M5
0.8
12
¥
7,598
¥
8,358
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085375
M5×14
1箱(500個)
M5
0.8
14
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085384
M5×15
1箱(500個)
M5
0.8
15
¥
7,798
¥
8,578
(税込)
9日以内出荷
43085393
M5×16
1箱(500個)
M5
0.8
16
¥
8,498
¥
9,348
(税込)
9日以内出荷
返品不可
43085402
M5×20
1箱(400個)
M5
0.8
20
¥
7,098
¥
7,808
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41769673
4×8
1箱(1000個)
M4
0.7
8
取扱い終了
返品不可
代替品有
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください