(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(小箱)
材質ステンレス
十字穴番号2
ねじピッチ(mm)0.5
寸法t(mm)0.5
表面処理ブラック
頭部形状ナベ
寸法K(mm)2.2
穴の形状十字穴
ねじの呼びM3
寸法dk(Φmm)5.5
寸法dc(Φmm)8
ナベ小ねじ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
| 旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 41770827 | 3×8 | 41745961 | 3×8 |
|
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(20個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
| 42320363 | M3×6 | 42277593 | M3×6 |
|
(+)ナベワッシャーヘッド小ねじ (ステンレス/ブラック)(パック品) | 大阪魂 | 1パック(20個) | ¥539 税込¥593 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4499:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29