サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(小箱)
ねじの呼びM4
ねじピッチ(mm)0.7
材質SUS410
十字穴番号2
寸法C(mm)0.25
頭部形状丸皿小頭
寸法K(mm)1.4
寸法f(mm)0.7
穴の形状十字穴
寸法dk(Φmm)6
内容量1箱(1000個)
ねじ の新着商品
カテゴリ
代替相当品
相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード | 旧品番 | 新注文コード | 新品番 | 商品画像 | 商品名 | ブランド | 内容量 | 価格 | 理由 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
41835446 | 4×8 | 41728592 | 4×8 |
![]() |
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(17個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
41835455 | 4×10 | 41728601 | 4×10 |
![]() |
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(17個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
41835464 | 4×12 | 41728617 | 4×12 |
![]() |
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(17個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
41835473 | 4×16 | 41728626 | 4×16 |
![]() |
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(15個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
41835482 | 4×20 | 41728635 | 4×20 |
![]() |
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(13個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
41835491 | 4×25 | 41728644 | 4×25 |
![]() |
サンロック(+)丸皿小頭 D=6 (SUS410)(パック品) | 丸エム製作所 | 1パック(12個) | ¥529 税込¥582 | 注文コードが変更になりました |
商品レビュー
よくあるご質問(FAQ)
- 質問:
- 製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
- 回答:
- お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。
https://help.monotaro.com/app/ask
書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2719:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29