サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(小箱)

サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(小箱) 丸エム製作所

ねじの呼びM4 ねじピッチ(mm)0.7 材質SUS410 十字穴番号2 頭部形状皿小頭 寸法K(mm)1.75 寸法m(mm)4.1 穴の形状十字穴 寸法dk(mm)7
お気に入りに追加
8件中 1~8件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41835857 4×8 1箱(2000個) 8
オープン
 
 
取扱い終了
41835866 4×10 1箱(2000個) 10
オープン
 
 
取扱い終了
41835875 4×12 1箱(1000個) 12
オープン
 
 
取扱い終了
41835884 4×16 1箱(1000個) 16
オープン
 
 
取扱い終了
41835893 4×20 1箱(1000個) 20
オープン
 
 
取扱い終了
41835902 4×30 1箱(500個) 30
オープン
 
 
取扱い終了
41835911 4×50 1箱(500個) 50
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41835927 4×60 1箱(200個) 60
オープン
 
 
取扱い終了
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
41835857 4×8 41753363 4×8 4×8 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753363 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(20個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41835866 4×10 41753372 4×10 4×10 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753372 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(20個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41835875 4×12 41753381 4×12 4×12 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753381 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(20個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41835884 4×16 41753397 4×16 4×16 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753397 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(17個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41835893 4×20 41753406 4×20 4×20 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753406 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(15個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41835902 4×30 41753415 4×30 4×30 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753415 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(12個) 529 税込582 注文コードが変更になりました
41835911 4×50 41753424 4×50 4×50 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 41753424 サンロック(+)皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 丸エム製作所 1パック(7個) 529 税込582 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4463:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「タップタイプ・ハイテクねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする