TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱)

TRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーションTRF/いたずら防止用ねじ ツー・ホール・ナベタッピンねじ 4種AB形 (ステンレス)(小箱) - サイマコーポレーション
(1件のレビュー)
RoHS指令(10物質対応)対応内容量1箱(100個)
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
長さ(mm)
山数
16種類すべて表示中
注文コード
品番
材質
ねじの呼び
頭部形状
長さ(mm)
山数
穴の形状
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418364013.5×10ステンレスM3.5ナベ1020ツー・ホール
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
418364173.5×13ステンレスM3.5ナベ1320ツー・ホール
オープン
12,980
14,278(税込)
3日以内出荷
418364263.5×16ステンレスM3.5ナベ1620ツー・ホール
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
418364353.5×20ステンレスM3.5ナベ2020ツー・ホール
オープン
13,980
15,378(税込)
3日以内出荷
418364444.2×13ステンレスM4.2ナベ1318ツー・ホール
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
418364534.2×16ステンレスM4.2ナベ1618ツー・ホール
オープン
14,980
16,478(税込)
3日以内出荷
418364624.2×20ステンレスM4.2ナベ2018ツー・ホール
オープン
15,980
17,578(税込)
3日以内出荷
418364714.2×25ステンレスM4.2ナベ2518ツー・ホール
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
418364874.2×32ステンレスM4.2ナベ3218ツー・ホール
オープン
22,980
25,278(税込)
3日以内出荷
418364964.2×38ステンレスM4.2ナベ3818ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418365054.8×13ステンレスM4.8ナベ1316ツー・ホール
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
418365144.8×16ステンレスM4.8ナベ1616ツー・ホール
オープン
16,980
18,678(税込)
3日以内出荷
418365234.8×20ステンレスM4.8ナベ2016ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418365324.8×25ステンレスM4.8ナベ2516ツー・ホール
オープン
23,980
26,378(税込)
3日以内出荷
418365414.8×50ステンレスM4.8ナベ5016ツー・ホール
オープン
27,980
30,778(税込)
3日以内出荷
418365574.8×63ステンレスM4.8ナベ6316ツー・ホール
オープン
29,980
32,978(税込)
3日以内出荷
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41836462
2015-12-25
用途: サービス業でお客様にいじられない(持って行かれない)品物をガードする為に使用した。
サービス業

まず、商品の特性上仕方ないかも知れないが値段が高いのに驚きました。
あと、これは早急に改善した方が良いと思いますが、ネジの上に開いている穴(ツー・ホール)の穴の深さがネジによってバラツキがあります。
ネジを絞める工具(ツー・ホールビット)が、平均に力がかからないため破損する可能性があります。
使用する場合はビットをネジに片方ずつ挿して、なるべく穴の深さが同じ位のネジの使用をお勧めします。
高価なネジなので、浅い穴は自分で加工して(切削)使用します。

1が参考にしています
MonotaROからの回答

メーカーに確認しましたところ、ホールの深さには多少誤差がございますが、ビットが破損するほどの偏りはないとのことでございました。
不都合品がございましたら弊社問合せ窓口までご連絡ください。
よろしくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4979:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする