※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
大阪魂
大阪魂の ハンドル・取っ手・グリップ
大阪魂の ノブ、つまみ
大阪魂の つまみ
ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱)
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(250個)
注文コード
41856911
品番
3×8
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は
15
種類から選べます
他の種類を見る
寸法A(Φmm)
8
寸法B(mm)
6
寸法C(mm)
4
寸法D(mm)
1
寸法E(Φmm)
4.2
寸法l(mm)
8
ねじの呼び
M3
材質(本体)
黄銅(低カドミ材)
材質(取付部)
黄銅(低カドミ材)
取付長(mm)
8
取付部
おねじ
種類
丸形
ねじピッチ(mm)
0.5
ねじの種類
平頭ローレットビス
表面処理
ニッケルメッキ