※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3×10 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41856927 3×10 ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱) 大阪魂 41856927

ECO-BS 平頭ローレットビス (黄銅(低カドミ材)/ニッケルメッキ)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(250個) 注文コード41856927 品番3×10
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
この商品は15種類から選べます 他の種類を見る
寸法A(Φmm)8 寸法B(mm)6 寸法C(mm)4 寸法D(mm)1 寸法E(Φmm)4.2 寸法l(mm)10 ねじの呼びM3 材質(本体)黄銅(低カドミ材) 材質(取付部)黄銅(低カドミ材) 取付長(mm)10 取付部おねじ 種類丸形 ねじピッチ(mm)0.5 ねじの種類平頭ローレットビス 表面処理ニッケルメッキ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「ノブ、つまみ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする