(-)平小ねじ (ステンレス)

(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(-)平小ねじ (ステンレス) - 大阪魂
(28件のレビュー)
材質MX7頭部形状穴の形状すりわり
52件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417459772×31パック(13個)M20.43
539
593(税込)
当日出荷
417459862×41パック(13個)M20.44
539
593(税込)
当日出荷
42281942M1.0×2.51パック(8個)M1.00.252.5
499
549(税込)
当日出荷
417459952×51パック(13個)M20.45
539
593(税込)
当日出荷
42281951M1.0×3.01パック(8個)M1.00.253
499
549(税込)
当日出荷
417460042×61パック(13個)M20.46
539
593(税込)
当日出荷
42281967M1.0×4.01パック(8個)M1.00.254
499
549(税込)
当日出荷
417460132×81パック(12個)M20.48
539
593(税込)
当日出荷
42281976M1.2×2.01パック(8個)M1.20.252
499
549(税込)
当日出荷
417460222×101パック(12個)M20.410
539
593(税込)
当日出荷
42281985M1.2×2.51パック(8個)M1.20.252.5
499
549(税込)
翌々日出荷
417460313×61パック(15個)M30.56
539
593(税込)
当日出荷
42281994M1.2×3.01パック(8個)M1.20.253
499
549(税込)
翌々日出荷
417460473×81パック(15個)M30.58
539
593(税込)
当日出荷
42282003M1.2×4.01パック(8個)M1.20.254
499
549(税込)
当日出荷
417460563×101パック(15個)M30.510
539
593(税込)
当日出荷
42282012M1.4×2.01パック(8個)M1.40.32
499
549(税込)
当日出荷
417460653×121パック(12個)M30.512
539
593(税込)
当日出荷
42282021M1.4×2.51パック(8個)M1.40.32.5
499
549(税込)
3日以内出荷
417460743×161パック(10個)M30.516
539
593(税込)
当日出荷
42282037M1.4×3.01パック(8個)M1.40.33
499
549(税込)
当日出荷
417460833×201パック(8個)M30.520
539
593(税込)
当日出荷
42282046M1.4×4.01パック(8個)M1.40.34
499
549(税込)
当日出荷
417460923×251パック(8個)M30.525
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
42276403M1.6×2.01パック(8個)M1.60.352
499
549(税込)
3日以内出荷
417461014×61パック(13個)M40.76
539
593(税込)
当日出荷
42276412M1.6×3.01パック(8個)M1.60.353
499
549(税込)
当日出荷
417461174×81パック(13個)M40.78
539
593(税込)
当日出荷
42276421M1.6×4.01パック(8個)M1.60.354
499
549(税込)
当日出荷
417461264×101パック(13個)M40.710
539
593(税込)
当日出荷
417461354×121パック(10個)M40.712
539
593(税込)
当日出荷
417461444×161パック(9個)M40.716
539
593(税込)
当日出荷
417461534×201パック(8個)M40.720
539
593(税込)
当日出荷
417461624×251パック(7個)M40.725
539
593(税込)
当日出荷
417461714×301パック(5個)M40.730
539
593(税込)
当日出荷
417461875×101パック(6個)M50.810
539
593(税込)
当日出荷
417461965×121パック(6個)M50.812
539
593(税込)
当日出荷
417462055×161パック(5個)M50.816
539
593(税込)
当日出荷
417462145×201パック(5個)M50.820
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417462235×251パック(4個)M50.825
539
593(税込)
当日出荷
417462325×301パック(4個)M50.830
539
593(税込)
当日出荷
417462416×101パック(4個)M6110
539
593(税込)
当日出荷
417462576×121パック(3個)M6112
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417462666×161パック(3個)M6116
539
593(税込)
当日出荷
417462756×201パック(3個)M6120
539
593(税込)
当日出荷
417462846×251パック(3個)M6125
549
604(税込)
翌々日出荷
返品不可
417462936×301パック(3個)M6130
599
659(税込)
9日以内出荷
返品不可
417463028×161パック(2個)M81.2516
609
670(税込)
翌々日出荷
返品不可
417463118×201パック(2個)M81.2520
769
846(税込)
当日出荷
417463278×251パック(2個)M81.2525
639
703(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:28
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2025-08-24
用途: 機械のメンテナンスです。

機械についているネジが破損して交換しました。
機械メーカで購入するより破格でした。
助かりました。

対象商品 : 41746205
2023-05-12
用途: 自動車修理

旧車の内装の修理で使用するとちょっとしたことだけど見た目がとてもクラシカルになりお客様に喜ばれます。できればクロームメッキだと尚良しなんですが、手に入りにくい物が気軽に買えて助かります。

1が参考にしています
対象商品 : 41746126
2021-03-31
用途: 部品の取り付け
自動車・二輪車・自転車関連業

古いバイクに使用。クラシックな雰囲気の演出に最適です。中々マイナスネジが手に入らないので助かった。もう少し安いと言う事なしです。

2が参考にしています
対象商品 : 41746117
2021-01-23
用途: 3Dプリント品の組付け

樹脂部品の組付けに問題なく使用できました。少量から買えるのでとっさ足りなくなった時に便利です。

対象商品 : 42281994
2020-01-07
用途: 時計に

このサイズが…どこにもなくようやくたどり着いたので助かりました他のネジと全く変わりなく大満足です。

対象商品 : 41746117
2020-02-25
用途: ビンテージエアストリームで使用。
製造業

貴重なマイナスビスでとてもたすかります。ただ値段が高い。
マイナスビスのタッピングネジも用意してほしい。

対象商品 : 41746101
2019-06-10
用途: バイクのエンジン整備

1960~1970年代のイタリアバイクに使用。頭部外径があと0.5mm程度小さいと完璧。

対象商品 : 41746214
2018-11-08
用途: ワーゲンバスのサイドミラー取り付け
医療・福祉・介護関連業

マイナスネジが手に入りにくい状況ですが、ステンレス製ながら光沢を抑えてあり、旧車の雰囲気にマッチしている。サイズも豊富で、いろいろな場所に使え、便利です。
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
428:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする