大阪魂
(+)バインド小ねじ (SUS316L)(パック品)
材質
SUS316L
十字穴番号
2
頭部形状
バインド
穴の形状
十字穴
全16種類を絞り込む
ねじの呼び
M3
M4
M5
M6
ねじピッチ(mm)
0.5
0.7
0.8
1
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
20
25
30
35
内容量
選択してください
1パック(4個)
1パック(5個)
1パック(9個)
1パック(10個)
1パック(12個)
1パック(13個)
1パック(15個)
1パック(17個)
1パック(20個)
16種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41700967
3×6
1パック(20個)
M3
0.5
6
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41700976
3×8
1パック(20個)
M3
0.5
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41700985
3×10
1パック(20個)
M3
0.5
10
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41700994
3×12
1パック(17個)
M3
0.5
12
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41701003
4×8
1パック(15個)
M4
0.7
8
¥
539
¥
593
(税込)
当日出荷
41701012
4×10
1パック(13個)
M4
0.7
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701021
4×12
1パック(13個)
M4
0.7
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701037
4×15
1パック(12個)
M4
0.7
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701046
4×20
1パック(10個)
M4
0.7
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701055
5×10
1パック(9個)
M5
0.8
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701064
5×35
1パック(5個)
M5
0.8
35
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41701073
6×10
1パック(5個)
M6
1
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701082
6×20
1パック(4個)
M6
1
20
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41701091
6×25
1パック(4個)
M6
1
25
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42278984
M6×15
1パック(5個)
M6
1
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
42278993
M6×30
1パック(4個)
M6
1
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください