曜日別特売

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品)

(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/艶消し黒)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス十字穴番号2表面処理艶消し黒頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
注意
※頭部のみ艶消し黒になります。
8件中 18各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法k(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
416916054×61パック(34個)M40.760.251.4
539
539
593(税込)
当日出荷
416916144×81パック(34個)M40.780.251.4
539
539
593(税込)
当日出荷
416916234×101パック(34個)M40.7100.251.4
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り13点です
416916324×121パック(25個)M40.7120.251.4
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416916414×161パック(20個)M40.7160.251.4
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416916575×401パック(9個)M50.8400.31.9
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416916665×451パック(8個)M50.8450.31.9
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
416916755×501パック(7個)M50.8500.31.9
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2018-09-08
用途: 金属板の取り付けに
製造業

この製品は頭だけがつや消し黒です。他の部分はステンレスの地のままです。そのことを商品説明に記した方がよいと思います。また、1枚目の写真はつや消し黒の部分がなく、この商品の写真ではありません。

MonotaROからの回答

この度は申し訳ございませんでした。
画像差替致します。
何卒宜しくお願い致します。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
1151:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする