大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (ステンレス/頭部ホワイト)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
ステンレス
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
表面処理
頭部ホワイト
寸法C(mm)
0.25
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91
全9種類を絞り込む
長さ(mm)
選択してください
6
8
10
12
15
16
20
25
40
内容量
選択してください
1パック(13個)
1パック(17個)
1パック(20個)
1パック(25個)
1パック(34個)
9種類
すべて表示中
バスケットに入れる
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41691465
4×6
1パック(34個)
6
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691474
4×8
1パック(34個)
8
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691483
4×10
1パック(34個)
10
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691492
4×12
1パック(25個)
12
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691501
4×15
1パック(25個)
15
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
41691517
4×16
1パック(20個)
16
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691526
4×20
1パック(20個)
20
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691535
4×25
1パック(17個)
25
¥
539
¥
593
(税込)
9日以内出荷
返品不可
41691544
4×40
1パック(13個)
40
¥
539
¥
593
(税込)
翌々日出荷
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください