大阪魂
(+)皿小ねじ 小頭 (黄銅)(パック品)
(1件のレビュー)
材質
黄銅
十字穴番号
2
ねじピッチ(mm)
0.7
頭部形状
皿小頭
寸法k(mm)
1.4
寸法m(mm)
3.6
穴の形状
十字穴
寸法dk(mm)
6
ねじの呼び
M4
十字穴深さ(mm)
(最大)1.43/(最小)0.91
バスケットに入れる
8
件中 1~8件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
長さ(mm)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
41685646
4×6
1パック(20個)
6
¥
629
¥692
(税込)
翌日出荷
返品不可
41685655
4×8
1パック(20個)
8
¥
629
¥692
(税込)
当日出荷
41685707
4×25
1パック(10個)
25
¥
629
¥692
(税込)
当日出荷
41685664
4×10
1パック(17個)
10
取扱い終了
返品不可
41685673
4×12
1パック(17個)
12
取扱い終了
返品不可
41685682
4×15
1パック(15個)
15
取扱い終了
返品不可
41685691
4×20
1パック(12個)
20
取扱い終了
41685716
4×30
1パック(10個)
30
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください