(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品)

(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂(+)皿小ねじ 小頭 M4 D=7・M5 D=9 (ステンレス/ブラック)(パック品) - 大阪魂
(1件のレビュー)
材質ステンレス十字穴番号2表面処理ブラック頭部形状皿小頭穴の形状十字穴
13件中 113各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
寸法C(mm)
寸法m(mm)
通常価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
417452344×61パック(34個)M40.760.254.1
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417452434×81パック(34個)M40.780.254.1
539
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
417452524×101パック(34個)M40.7100.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
417452614×121パック(25個)M40.7120.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
417452774×151パック(20個)M40.7150.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
417452864×161パック(20個)M40.7160.254.1
539
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
417452954×201パック(17個)M40.7200.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
417453044×251パック(15個)M40.7250.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
417453134×401パック(10個)M40.7400.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
42281775M4×301パック(13個)M40.730約0.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
42281784M4×351パック(12個)M40.735約0.254.1
539
539
593(税込)
当日出荷
42281802M5×121パック(15個)M50.812約0.304.9
539
439
アウトレット
483(税込)
当日出荷
残り5点です
42281793M5×101パック(15個)M50.810約0.304.9
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41745261
2015-12-23
用途: 修理補修部品

メーカー品と遜色ないです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
3212:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする