(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス)

(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂(+)六角アプセット小ねじ (ステンレス) - 大阪魂
(20件のレビュー)
材質SUSXM7頭部形状六角アプセット穴の形状十字穴
84件中 150各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
ねじピッチ(mm)
長さ(mm)
販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
41744026M3×51パック(34個)M30.55
539
593(税込)
当日出荷
41744351M5×701パック(3個)M50.870
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282055M12×201個M121.7520
589
648(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744035M3×61パック(34個)M30.56
539
593(税込)
当日出荷
41744516M6×551パック(4個)M6155
539
593(税込)
当日出荷
42282064M12×251個M121.7525
529
582(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744044M3×81パック(34個)M30.58
448
493(税込)
4日以内出荷
返品不可
41744525M6×601パック(4個)M6160
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282073M12×301個M121.7530
499
549(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744053M3×101パック(34個)M30.510
539
593(税込)
当日出荷
41744534M6×651パック(4個)M6165
539
593(税込)
当日出荷
42282082M12×351個M121.7535
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744062M3×121パック(34個)M30.512
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744543M6×701パック(3個)M6170
539
593(税込)
当日出荷
42282091M12×401個M121.7540
469
516(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744071M3×151パック(25個)M30.515
539
593(税込)
当日出荷
41744552M6×751パック(3個)M6175
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
42282107M12×451個M121.7545
479
527(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744087M4×61パック(25個)M40.76
448
493(税込)
当日出荷
41744561M6×801パック(3個)M6180
539
593(税込)
当日出荷
42282116M12×501個M121.7550
519
571(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744096M4×81パック(25個)M40.78
448
493(税込)
当日出荷
41744577M6×1001パック(2個)M61100
539
593(税込)
当日出荷
41744105M4×101パック(25個)M40.710
448
493(税込)
当日出荷
41744692M8×601パック(2個)M81.2560
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
41744114M4×121パック(20個)M40.712
448
493(税込)
当日出荷
41744701M8×651パック(2個)M81.2565
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
41744123M4×151パック(20個)M40.715
448
493(税込)
当日出荷
41744717M8×701パック(2個)M81.2570
539
593(税込)
9日以内出荷
返品不可
41744132M4×161パック(20個)M40.716
448
493(税込)
当日出荷
41744141M4×201パック(17個)M40.720
448
493(税込)
当日出荷
41744157M4×251パック(15個)M40.725
448
493(税込)
当日出荷
41744166M4×301パック(15個)M40.730
448
493(税込)
当日出荷
41744175M4×351パック(12個)M40.735
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744184M4×401パック(12個)M40.740
539
593(税込)
当日出荷
41744193M5×51パック(15個)M50.85
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
41744202M5×61パック(17個)M50.86
539
593(税込)
当日出荷
41744211M5×81パック(17個)M50.88
448
493(税込)
当日出荷
41744227M5×101パック(17個)M50.810
448
493(税込)
当日出荷
41744236M5×121パック(15個)M50.812
448
493(税込)
当日出荷
41744245M5×141パック(15個)M50.814
448
493(税込)
当日出荷
41744254M5×151パック(13個)M50.815
448
493(税込)
当日出荷
41744263M5×161パック(13個)M50.816
448
493(税込)
当日出荷
41744272M5×181パック(13個)M50.818
539
593(税込)
当日出荷
41744281M5×201パック(13個)M50.820
448
493(税込)
欠品中
出荷予定:2026年3月30日
41744297M5×251パック(12個)M50.825
448
493(税込)
当日出荷
41744306M5×301パック(10個)M50.830
448
493(税込)
当日出荷
41744315M5×351パック(9個)M50.835
539
593(税込)
当日出荷
41744324M5×401パック(8個)M50.840
539
593(税込)
当日出荷
41744333M5×451パック(7個)M50.845
539
593(税込)
翌々日出荷
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:20
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 41744376
2025-04-21
用途: バイクのマフラー
ピデスアート製造業

マフラーバッフルを止める場所がクリアランスが無いので長さと横からの操作に適したネジを探してました。
ピッタリのサイズが見つかって良かったです。

2024-11-11
用途: 間違えた
建設業・工事業

M6が必要なところ、間違えてM5で注文してしまった。しかしこれはこれで使い道があるので在庫として保管。
物は他社製品と特に変わりなく、少量で買えるので便利。

対象商品 : 41744482
2024-06-19
用途: 鉄製のネジの代替

何らの問題なく置き換えでき、錆の心配が無くなった。

対象商品 : 41744455
2023-02-08
用途: 小型のクランプを止める際に使用した
川島物産サービス業

クランプを止める際に使用したが、このネジに合うネジが外れないようなプラで出来たストッパーも別売りで有れば便利になる。

対象商品 : 41744376
2022-06-30
用途: 機械のメンテナンス
教育・研究機関

´+付きの六角ボルトは近くのホームセンターにはなかったので助かる。

1が参考にしています
対象商品 : 41744227
2021-05-12
用途: バイクのメンテ用
サービス業

バッテリーのターミナルのボルトが短く、取り付けに苦労していたため長めのボルトを探していました。
近所のホームセンターでは、ワッシャが組み込まれた物しか無く、最初からこちらで探していればと後悔しました。
勿論、ねらい通りピッタリのボルトで重宝しました。

2が参考にしています
対象商品 : 41744403
2020-10-09
用途: 機械の取付
サービス業

納期が早く小ロットなので助かりました。値段も妥当だと思います
またよろしくお願いいたします。

対象商品 : 41744412
2020-09-17
用途: ミニクランプのネジ
農・林・水産業

農業用パイプの組み立てにクランプを使用しているが 作業中ネジが外れ草むらに落下 探しても中々見つからない 近くのホームセンターでは手当出来ず モノタロウのカタログで見つけた
何でも揃うモノタロウありがとう

2が参考にしています
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
4860:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

小ねじ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする