フラッシュポイント皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品)

フラッシュポイント皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 大阪魂 フラッシュポイント皿小頭 D=7 (SUS410)(パック品) 大阪魂

種類フラッシュポイント皿小頭 ねじ荒目 寸法F(mm)6 寸法D(mm)7
お気に入りに追加
4件中 1~4件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
頭部形状
長さ(mm)
ねじの呼び
販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41733745 4×13 1パック(17個) SUS410 皿小頭 13 M4 バシベート
539
593 (税込)
翌日出荷

返品不可
41733754 4×16 1パック(15個) SUS410 皿小頭 16 M4 バシベート
539
593 (税込)
翌日出荷

返品不可
41733763 4×19 1パック(15個) SUS410 皿小頭 19 M4 バシベート
539
593 (税込)
翌日出荷

返品不可
41733772 4×25 1パック(13個) SUS410 皿小頭 25 M4 バシベート
539
593 (税込)
翌日出荷

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。 この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
4362:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ドリルネジ(切り刃付)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする