インテリア捕虫器 Luics-C

インテリア捕虫器 Luics-C SHIMADA
(1件のレビュー)

ケミカルランプで誘引し、粘着シートで虫を捕まえるので安全無害です。特にお子様やペットのいるご家庭など、殺虫剤が使用できない場所でも安心してお使いいただけます。
虫を捕獲した粘着シートは簡単に取り替えることが可能です。
[殺虫剤を使わない]体にやさしく安全です。
[軽量コンパクト]取り扱いが簡単です(シートを交換するだけ)。
[インテリア感覚]シンプルなデザインは設置場所を選びません。
※100Vコンセント仕様となっており、海外での使用は出来ません。

用途カフェ、レストラン、キッチン、リビングなど 付属品取り付けビス、クッションシール 材質耐衝撃耐候性樹脂AES(※AESは「ABS樹脂」を更に耐候性を引き上げた樹脂です。) 質量(g)670 消費電力(W)6 電源AC100V 50/60Hz シートサイズ(mm)228×130 寸法(幅W×高さH×奥行D)(mm)272×130×95 コード長さ(mm)1800 面積(誘引効果)約20m2 対象害虫ユスリカ、ヒメヨコバイ、カスミカメムシ、アザミウマ目、グンバイムシ、コバチ上科、ハナカメムシ、ハヤトビバエ、ハモグリバエ、イエバエなど 内容量1台
お気に入りに追加
3件中 1~3件 各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード 参考基準価格(税別) 販売価格(税別) 販売価格(税込) 出荷目安 数量
41874305 69107 819-4091 ピアノブラック
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41874314 69108 819-4090 クリスタルホワイト
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
41874323 69110 819-4092 マルーンレッド
オープン
 
 
取扱い終了

返品不可
お気に入りに追加
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください

カテゴリ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント! 商品レビューを投稿する
対象商品:
41874314
2015-05-26
用途:
室内での虫の捕獲

コンパクトでデザインが良いので、室内にマッチしています。
小さな虫から、思っていたより大きなハエまで捕れるのは、すばらしいです。
値段が、一万円を切っていれば、もう一台ほしいところです。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「捕虫器・電撃殺虫器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする