ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ

ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズ - ワゴジャパン
オレンジピッチ(mm)5.08定格電圧(V)250定格電流(A)12ピンサイズ1mm×1mm
全12種類を絞り込む
形状
極数
内容量
12種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
形状
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127526231-536/108-0001パック(100個)アングル6
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127578231-345/108-0001パック(50個)ストレート15
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132033231-332/108-0001パック(200個)ストレート2
オープン
56,980
62,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132225231-333/108-0001パック(200個)ストレート3
オープン
63,980
70,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132469231-534/108-0001パック(100個)アングル4
オープン
38,980
42,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132663231-336/108-0001パック(100個)ストレート6
オープン
45,980
50,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
41865704231-345/108-0001個ストレート15
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865713231-332/108-0001個ストレート2
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865722231-333/108-0001個ストレート3
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865731231-336/108-0001個ストレート6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865747231-534/108-0001個アングル4
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41865756231-536/108-0001個アングル6
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41865704231-345/108-00057127578231-345/108-000画像準備中ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります
41865713231-332/108-00057132033231-332/108-000画像準備中ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
56,980
税込62,678
内容量に違いがあります
41865722231-333/108-00057132225231-333/108-000画像準備中ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(200個)
63,980
税込70,378
内容量に違いがあります
41865731231-336/108-00057132663231-336/108-000画像準備中ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります
41865747231-534/108-00057132469231-534/108-000画像準備中ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
38,980
税込42,878
内容量に違いがあります
41865756231-536/108-00057127526231-536/108-000画像準備中ナット型固定用フランジ付メール(オス)ヘッダ(ピンピッチ5.08mm) 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
45,980
税込50,578
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする