ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
色
オレンジ
ピッチ(mm)
7.62
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
12
ピンサイズ
1mm×1mm
バスケットに入れる
4
件中 1~4件
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
形状
参考基準価格
(税別)
販売価格
(税別)
販売価格
(税込)
出荷目安
数量
57133476
231-742/001-000
1パック(50個)
ストレート
オープン
¥
29,980
¥32,978
(税込)
5日以内出荷
返品不可
41866641
231-742/001-000
1個
ストレート
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41866632
231-932/001-000
1個
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
57130956
231-932/001-000
1パック(100個)
ライトアングル
オープン
取扱い終了
返品不可
バスケットに入れる
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください