ワゴジャパン
半田ピン付きメール(オス)ヘッダ(ピンピッチ7.62mm) 231シリーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
この商品は
4
種類から選べます
他の種類を見る
内容量
1個
注文コード
41866632
品番
231-932/001-000
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
オープン
形状
ライトアングル
色
オレンジ
ピッチ(mm)
7.62
定格電圧(V)
400
定格電流(A)
12
ピンサイズ
1mm×1mm