曜日別特売

スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ

スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
全24種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
24種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57128926257-7461パック(100個)5/5.08オレンジ320
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129005257-7441パック(100個)5/5.08ブルー320
オープン
5,998
6,598(税込)
46日以内出荷
返品不可
57129075257-7501パック(100個)7.5/7.62レッド630
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129933257-5011パック(100個)7.5/7.62グレー630
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129949257-7561パック(100個)7.5/7.62オレンジ630
オープン
6,498
7,148(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129967257-7521パック(100個)7.5/7.62ダークグレー630
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129976257-7531パック(100個)7.5/7.62ライトグレー630
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129985257-7541パック(100個)7.5/7.62ブルー630
オープン
6,698
7,368(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137098257-4011パック(100個)5/5.08グレー320
オープン
6,498
7,148(税込)
16日以内出荷
返品不可
41869721257-4011個5/5.08グレー320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869737257-5011個7.5/7.62グレー630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869755257-7441個5/5.08ブルー320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869764257-7461個5/5.08オレンジ320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869782257-7501個7.5/7.62レッド630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869791257-7521個7.5/7.62ダークグレー630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869807257-7531個7.5/7.62ライトグレー630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869816257-7541個7.5/7.62ブルー630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869825257-7561個7.5/7.62オレンジ630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869746257-7421個5/5.08ダークグレー320
オープン
取扱い終了
返品不可
41869773257-7471個5/5.08オリーブグリーン320
オープン
取扱い終了
返品不可
41869834257-7571個7.5/7.62オリーブグリーン630
オープン
取扱い終了
返品不可
57128996257-7421パック(100個)5/5.08ダークグレー320
オープン
取扱い終了
返品不可
57129915257-7471パック(100個)5/5.08オリーブグリーン320
オープン
取扱い終了
返品不可
57129994257-7571パック(100個)7.5/7.62オリーブグリーン630
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41869721257-40157137098257-401画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります
41869737257-50157129933257-501画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります
41869755257-74457129005257-744画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
41869764257-74657128926257-746画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
41869782257-75057129075257-750画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります
41869791257-75257129967257-752画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります
41869807257-75357129976257-753画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります
41869816257-75457129985257-754画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,698
税込7,368
内容量に違いがあります
41869825257-75657129949257-756画像準備中スプリング式プリント基板用端子ブロック 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,498
税込7,148
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。https://help.monotaro.com/app/ask書類名)1:SDS(MSDS)2:RoHS(2)3:非該当証明書4:ChemSHERPA5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする