曜日別特売

スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズ

スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズ - ワゴジャパン
厚さ(mm)1
全10種類を絞り込む
10種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129459257-3001パック(100個)ライトグレー
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129468257-4001パック(100個)ブルー
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129477257-6001パック(100個)オレンジ
オープン
1,398
1,538(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129513257-5001パック(100個)レッド
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137335257-1001パック(100個)グレー
オープン
1,498
1,648(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869843257-1001個グレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869852257-3001個ライトグレー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869861257-4001個ブルー
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869877257-5001個レッド
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869886257-6001個オレンジ
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41869843257-10057137335257-100画像準備中スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
41869852257-30057129459257-300画像準備中スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
41869861257-40057129468257-400画像準備中スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります
41869877257-50057129513257-500画像準備中スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
1,498
税込1,648
内容量に違いがあります
41869886257-60057129477257-600画像準備中スプリング式プリント基板用エンドプレート 257シリーズワゴジャパン1パック(100個)
1,398
税込1,538
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする