曜日別特売

スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ

スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー定格電圧(V)320ピン形式千鳥適合電線径0.5-2.5sq/0.8-2.0ΦmmAWG20-12操作ボタン有りピン数(ピン)2
12件中 112各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126275804-1031パック(75個)3P5
オープン
12,980
14,278(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126284804-1021パック(105個)2P5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57132654804-1091パック(25個)9P5
オープン
11,980
13,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135777804-1121パック(20個)12P5
オープン
15,980
17,578(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136486804-1051パック(45個)5P5
オープン
12,980
14,278(税込)
41日以内出荷
返品不可
57136924804-3021パック(85個)2P7.5
オープン
10,980
12,078(税込)
5日以内出荷
返品不可
41869895804-1021個2P5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869904804-1031個3P5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869913804-1051個5P5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869922804-1091個9P5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869931804-1121個12P5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41869947804-3021個2P7.5
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41869895804-10257126284804-102画像準備中スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン1パック(105個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41869904804-10357126275804-103画像準備中スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン1パック(75個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
41869913804-10557136486804-105画像準備中スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン1パック(45個)
12,980
税込14,278
内容量に違いがあります
41869922804-10957132654804-109画像準備中スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン1パック(25個)
11,980
税込13,178
内容量に違いがあります
41869931804-11257135777804-112画像準備中スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン1パック(20個)
15,980
税込17,578
内容量に違いがあります
41869947804-30257136924804-302画像準備中スプリング式1線プリント基板用端子台 804シリーズワゴジャパン1パック(85個)
10,980
税込12,078
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする