曜日別特売

スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ

スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス端子間ピッチ(mm)5定格電流(IEC)(A)12定格電流(UL)(A)B:15/C:15/D:10グレー定格電圧(V)320適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
6件中 16各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127499231-602/017-0001パック(100個)2P
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134194231-612/017-0001パック(25個)12P
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135899231-606/017-0001パック(50個)6P
オープン
28,980
31,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
41870315231-602/017-0001個2P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870324231-606/017-0001個6P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870333231-612/017-0001個12P
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41870315231-602/017-00057127499231-602/017-000画像準備中スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズワゴジャパン1パック(100個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります
41870324231-606/017-00057135899231-606/017-000画像準備中スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズワゴジャパン1パック(50個)
28,980
税込31,878
内容量に違いがあります
41870333231-612/017-00057134194231-612/017-000画像準備中スプリング式プリント基板用1線貫通型端子台 231シリーズワゴジャパン1パック(25個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-30

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする