曜日別特売

プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ

プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)17.5定格電流(UL)(A)B:10/D:10グレー操作ボタン有り
7件中 17各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127386235-403/331-0001パック(70個)3P5/5.08320
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127404235-402/331-0001パック(105個)2P5/5.08320
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
41870351235-402/331-0001個2P5/5.08320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870385235-403/331-0001個3P5/5.08320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870367235-402/331-0121個2P5/5.08320
オープン
取扱い終了
返品不可
41870421235-502/331-0001個2P7.5/7.62630
オープン
取扱い終了
返品不可
57130703235-402/331-0121パック(105個)2P5/5.08320
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41870351235-402/331-00057127404235-402/331-000画像準備中プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズワゴジャパン1パック(105個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります
41870385235-403/331-00057127386235-403/331-000画像準備中プッシュボタン付プリント基板用端子ブロック 235シリーズワゴジャパン1パック(70個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする