曜日別特売

スプリング式基板用端子台 735シリーズ

スプリング式基板用端子台 735シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)10定格電流(UL)(A)B:10/D:10定格電流(A)10適合電線(mm2)単線:0.5~1.5(20~16AWG)準拠規格IEC/EN60664-1
全14種類を絞り込む
極数
内容量
14種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電圧(V)
質量(g)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57126433735-3021パック(125個)2P5グレー3201.704
オープン
19,980
21,978(税込)
5日以内出荷
返品不可
57126449735-1221パック(165個)2P3.81オレンジ2501.611
オープン
26,980
29,678(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130737735-123/001-0001パック(110個)2P3.81オレンジ5001.911
オープン
24,980
27,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131114735-3031パック(80個)3P5グレー3202.534
オープン
18,980
20,878(税込)
5日以内出荷
返品不可
57131918735-3061パック(40個)6P5グレー3205.991
オープン
17,980
19,778(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136696735-3041パック(60個)4P5グレー3203.357
オープン
13,980
15,378(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137019735-303/001-0001パック(80個)2P5ライトグレー3202.093
オープン
9,998
10,998(税込)
5日以内出荷
返品不可
41870726735-3021個2P5グレー3201.704
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870735735-3031個3P5グレー3202.534
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870744735-303/001-0001個3P5ライトグレー3202.093
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870753735-3041個4P5グレー3203.357
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870762735-3061個6P5グレー3205.991
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870771735-1221個2P3.81オレンジ2501.611
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870787735-123/001-0001個2P3.81オレンジ5001.911
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41870726735-30257126433735-302画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(125個)
19,980
税込21,978
内容量に違いがあります
41870735735-30357131114735-303画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(80個)
18,980
税込20,878
内容量に違いがあります
41870744735-303/001-00057137019735-303/001-000画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(80個)
9,998
税込10,998
内容量に違いがあります
41870753735-30457136696735-304画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(60個)
13,980
税込15,378
内容量に違いがあります
41870762735-30657131918735-306画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(40個)
17,980
税込19,778
内容量に違いがあります
41870771735-12257126449735-122画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(165個)
26,980
税込29,678
内容量に違いがあります
41870787735-123/001-00057130737735-123/001-000画像準備中スプリング式基板用端子台 735シリーズワゴジャパン1パック(110個)
24,980
税込27,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする