曜日別特売

スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ

スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1P定格電流(IEC)(A)24定格電流(UL)(A)B:15/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12
全42種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
ピン数(ピン)
42種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
定格電圧(V)
ピン数(ピン)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57127264236-7541パック(100個)7.5/7.62ブルー6302
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127273236-7441パック(100個)5/5.08ブルー3202
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57127289236-7421パック(100個)5/5.08ダークグレー3202
オープン
6,398
7,038(税込)
6日以内出荷
返品不可
57127325236-3011パック(100個)10/10.16グレー10001
オープン
6,798
7,478(税込)
5日以内出荷
返品不可
57128899236-7161パック(100個)5/5.08オレンジ3201
オープン
4,998
5,498(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129678236-7121パック(100個)5/5.08ダークグレー3201
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129687236-7131パック(100個)5/5.08ライトグレー3201
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129696236-7171パック(100個)5/5.08オリーブグリーン3201
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129793236-7261パック(100個)7.5/7.62オレンジ6301
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129809236-5011パック(100個)7.5/7.62グレー6302
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57129818236-7561パック(100個)7.5/7.62オレンジ6302
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137134236-8511パック(100個)5/5.08ブラック3202
オープン
7,698
8,468(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137168236-7461パック(100個)5/5.08オレンジ3202
オープン
5,398
5,938(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137177236-7431パック(100個)5/5.08ライトグレー3202
オープン
6,398
7,038(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137186236-7141パック(100個)5/5.08ブルー3201
オープン
5,898
6,488(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137195236-7471パック(100個)5/5.08オリーブグリーン3202
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
41870805236-7121個5/5.08ダークグレー3201
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870814236-7131個5/5.08ライトグレー3201
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870823236-7141個5/5.08ブルー3201
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870832236-7161個5/5.08オレンジ3201
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870841236-7171個5/5.08オリーブグリーン3201
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870866236-7421個5/5.08ダークグレー3202
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870875236-7431個5/5.08ライトグレー3202
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870884236-7441個5/5.08ブルー3202
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870893236-7461個5/5.08オレンジ3202
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870902236-7471個5/5.08オリーブグリーン3202
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870911236-8511個5/5.08ブラック3202
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870954236-7261個7.5/7.62オレンジ6301
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870963236-5011個7.5/7.62グレー6302
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870972236-7541個7.5/7.62ブルー6302
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870981236-7561個7.5/7.62オレンジ6302
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870997236-3011個10/10.16グレー10001
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41870796236-1011個5/5.08グレー3201
オープン
取扱い終了
返品不可
41870857236-4011個5/5.08グレー3202
オープン
取扱い終了
返品不可
41870927236-2011個7.5/7.62グレー6301
オープン
取扱い終了
返品不可
41870936236-7231個7.5/7.62ライトグレー6301
オープン
取扱い終了
返品不可
41870945236-7241個7.5/7.62ブルー6301
オープン
取扱い終了
返品不可
41871006236-6011個10/10.16グレー10002
オープン
取扱い終了
返品不可
41871015236-7661個10/10.16オレンジ10002
オープン
取扱い終了
返品不可
57129784236-2011パック(100個)7.5/7.62グレー6301
オープン
取扱い終了
返品不可
57129836236-7231パック(100個)7.5/7.62ライトグレー6301
オープン
取扱い終了
返品不可
57129845236-7241パック(100個)7.5/7.62ブルー6301
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41870805236-71257129678236-712画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります
41870814236-71357129687236-713画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります
41870823236-71457137186236-714画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります
41870832236-71657128899236-716画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
4,998
税込5,498
内容量に違いがあります
41870841236-71757129696236-717画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,898
税込6,488
内容量に違いがあります
41870866236-74257127289236-742画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41870875236-74357137177236-743画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41870884236-74457127273236-744画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41870893236-74657137168236-746画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
5,398
税込5,938
内容量に違いがあります
41870902236-74757137195236-747画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
41870911236-85157137134236-851画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
7,698
税込8,468
内容量に違いがあります
41870954236-72657129793236-726画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41870963236-50157129809236-501画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41870972236-75457127264236-754画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,798
税込7,478
内容量に違いがあります
41870981236-75657129818236-756画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,398
税込7,038
内容量に違いがあります
41870997236-30157127325236-301画像準備中スプリング式基板用端子ブロック 236シリーズワゴジャパン1パック(100個)
6,798
税込7,478
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする