曜日別特売

スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ

スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス定格電流(IEC)(A)21定格電流(UL)(A)B:10/D:10適合電線径0.08-2.5sqAWG28-12ピン数(ピン)2
全32種類を絞り込む
極数
端子間ピッチ(mm)
内容量
32種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
極数
端子間ピッチ(mm)
定格電圧(V)
ピン形式
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57132907736-1031パック(112個)3P×25グレー320直列
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134447736-1081パック(42個)8P×25グレー320直列
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134779736-1121パック(28個)12P×25グレー320直列
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134833736-5121パック(21個)12P×27.5グレー630直列
オープン
41,980
46,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134973736-1161パック(21個)16P×25グレー320直列
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134989736-2161パック(21個)16P×25グレー320千鳥
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57134998736-4161パック(21個)16P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135104736-1241パック(14個)24P×25グレー320直列
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135235736-4081パック(42個)8P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135244736-2081パック(42個)8P×25グレー320千鳥
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135664736-2041パック(84個)4P×25グレー320千鳥
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57135673736-4041パック(84個)4P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
51,980
57,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136179736-4021パック(161個)2P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
61,980
68,178(税込)
5日以内出荷
返品不可
41871417736-1031個3P×25グレー320直列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871426736-1081個8P×25グレー320直列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871435736-1121個12P×25グレー320直列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871444736-1161個16P×25グレー320直列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871453736-1241個24P×25グレー320直列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871462736-2041個4P×25グレー320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871471736-2081個8P×25グレー320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871487736-2161個16P×25グレー320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871496736-4021個2P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871514736-4041個4P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871523736-4081個8P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871541736-4161個16P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871557736-5121個12P×27.5グレー630直列
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871505736-4031個3P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
41871532736-4121個12P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
41871566736-6531個3P×27.62オレンジ630千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
41871575736-6541個4P×27.62オレンジ630千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
57132916736-4031パック(112個)3P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
57134788736-4121パック(28個)12P×25.08オレンジ320千鳥
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41871417736-10357132907736-103画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(112個)
61,980
税込68,178
内容量に違いがあります
41871426736-10857134447736-108画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(42個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871435736-11257134779736-112画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(28個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871444736-11657134973736-116画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(21個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871453736-12457135104736-124画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(14個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871462736-20457135664736-204画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(84個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871471736-20857135244736-208画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(42個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871487736-21657134989736-216画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(21個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871496736-40257136179736-402画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(161個)
61,980
税込68,178
内容量に違いがあります
41871514736-40457135673736-404画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(84個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871523736-40857135235736-408画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(42個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871541736-41657134998736-416画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(21個)
51,980
税込57,178
内容量に違いがあります
41871557736-51257134833736-512画像準備中スプリング式 ダブルデッキプリント基板用端子台 736シリーズワゴジャパン1パック(21個)
41,980
税込46,178
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする