曜日別特売

スプリング式基板用端子台 745シリーズ

スプリング式基板用端子台 745シリーズ - ワゴジャパン
取付方式プリント基板結線方式スクリューレス極数1Pピン数(ピン)2
全15種類を絞り込む
端子間ピッチ(mm)
定格電流(UL)(A)
15種類すべて表示中
注文コード
品番
内容量
端子間ピッチ(mm)
定格電流(IEC)(A)
定格電流(UL)(A)
定格電圧(V)
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
57129276745-8271パック(50個)1032B:20/C:20/D:10グリーンイエロー1000
オープン
6,598
7,258(税込)
5日以内出荷
返品不可
57130789745-8211パック(50個)1032B:20/C:20/D:10グレー1000
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136933745-8141パック(50個)7.532B:20/C:20/D:10ブルー630
オープン
6,998
7,698(税込)
5日以内出荷
返品不可
57136949745-8111パック(50個)7.532B:20/C:20/D:10グレー630
オープン
5,998
6,598(税込)
5日以内出荷
返品不可
57137028745-8011パック(50個)532B:20/D:10グレー320
オープン
5,798
6,378(税込)
6日以内出荷
返品不可
41871584745-8011個532B:20/D:10グレー320
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871602745-8111個7.532B:20/C:20/D:10グレー630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871611745-8141個7.532B:20/C:20/D:10ブルー630
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871627745-8211個1032B:20/C:20/D:10グレー1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871645745-8271個1032B:20/C:20/D:10グリーンイエロー1000
オープン
取扱い終了
返品不可
代替品有
41871593745-8031個532B:20/D:10ライトグレー320
オープン
取扱い終了
返品不可
41871636745-8241個1032B:20/C:20/D:10ブルー1000
オープン
取扱い終了
返品不可
41871654745-8311個7.541B:30/C:30/D:10グレー630
オープン
取扱い終了
返品不可
57130859745-8031パック(50個)532B:20/D:10ライトグレー320
オープン
取扱い終了
返品不可
57130868745-8241パック(50個)1032B:20/C:20/D:10ブルー1000
オープン
取扱い終了
返品不可
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
41871584745-80157137028745-801画像準備中スプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン1パック(50個)
5,798
税込6,378
内容量に違いがあります
41871602745-81157136949745-811画像準備中スプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン1パック(50個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
41871611745-81457136933745-814画像準備中スプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン1パック(50個)
6,998
税込7,698
内容量に違いがあります
41871627745-82157130789745-821画像準備中スプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン1パック(50個)
5,998
税込6,598
内容量に違いがあります
41871645745-82757129276745-827画像準備中スプリング式基板用端子台 745シリーズワゴジャパン1パック(50個)
6,598
税込7,258
内容量に違いがあります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-31

機構部品(電子部品)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする