ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) - ハードロック工業ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) - ハードロック工業
材質表面処理三価ホワイトねじ山種類ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。
5件中 15各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
注文コード
品番
内容量
ねじの呼び
山数
参考基準価格 (税別)販売価格(税別)販売価格(税込)
出荷目安
数量
418905633/81箱(300個)W3/816
オープン
62,980
69,278(税込)
翌日出荷
返品不可
418905721/21箱(150個)W1/212
オープン
取扱い終了
代替品有
418905815/81箱(100個)W5/811
オープン
取扱い終了
代替品有
418905973/41箱(60個)W3/410
オープン
取扱い終了
代替品有
418906061"1箱(36個)W1"8
オープン
取扱い終了
代替品有
各品番毎の詳細は注文コードをクリックしてください
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード旧品番新注文コード新品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418905721/2421061021/21/2 ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106102ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1個
479
税込527
注文コードが変更になりました
418905815/8421061115/85/8 ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106111ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1個
459
税込505
注文コードが変更になりました
418905973/4421061273/43/4 ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106127ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1個
769
税込846
注文コードが変更になりました
418906061"421061361"1" ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106136ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1個
1,898
税込2,088
注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする