曜日別特売
1" ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890606

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

1" ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890606
1" ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890606

ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(36個)
注文コード
41890606
品番
1"
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
ねじの呼び
W1"
山数
8
材質
鉄
寸法H(mm)
20
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
41
寸法C(mm)
約47.3
寸法l(mm)
34
寸法H1(mm)
20
寸法h(mm)
約14
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
418906061"421061361"1" ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト) ハードロック工業 42106136ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)ハードロック工業1個
¥1,898
税込¥2,088
注文コードが変更になりました

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする
1" ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) 1箱(36個) ハードロック工業 【通販モノタロウ】