曜日別特売
3/8 ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890563

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

3/8 ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890563
3/8 ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱) ハードロック工業 41890563

ハードロックナット ウィット(鉄/三価ホワイト)(小箱)

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
この商品は5種類から選べます他の種類を見る
内容量
1箱(300個)
注文コード
41890563
品番
3/8
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥69,278
販売価格(税別)
¥62,980
ねじの呼び
W3/8
山数
16
材質
鉄
寸法H(mm)
8
表面処理
三価ホワイト
寸法B(mm)
17
寸法C(mm)
約19.6
寸法l(mm)
13.5
寸法H1(mm)
8
寸法h(mm)
約5
ねじ山種類
ウィット
注意
※三価ホワイトと三価ユニクロは同等品です。

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1件
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
2638:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-03-29

「ナット」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする